Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Schlauchtechnik, Rohrtechnik
>
Schlauch
>
Lebensmittelschlauch
>
FDA Schlauch
>
Artikel
Chemieschlauch - foxiMulti PTFE-S DN110 , Meterware
Menge:
Meter
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
874SW-FF-4748-110-100
Hersteller:
foxiflex
Herst.-Nr.:
4748-110-100
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
Chemieschlauch - foxiMulti PTFE-S
Eigenschaften:
2-lagiger Absaug- und Gebläseschlauch für aggressive gasförmige Medien bei erhöhter thermischer Beanspruchung, höhere Vakuumfestigkeit
Gemäß ATEX 2014/34/EU und TRGS 727 zulässig zur Aspiration nicht brennbarer Stäube (keine Zone oder Zone 22 im Inneren)
zum Fördern von Gasen in Zone 1 und Zone 2 außen
Die Metallspirale ist beidseitig zu erden
ca. -150°C bis ca. +250°C, kurzzeitig bis ca. +270°C
für Lebensmittelkontakt nach FDA 21 CFR §177.1550
Material:
2-lagige Schlauchwandung: innen PTFE Folie, außen Siliconbeschichtetes Glasgewebe
Spirale:
feuerverzinktes Stahlband
Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
Minimale Einzellänge:3m / maximale Einzellänge: 10m
Bei Mengen >1 Stück (Stückelungen) bestellen Sie bitte jede Einzellänge gesondert
Weitere Informationen:
Temperaturbereich:
von ca. -70°C bis ca. +250°C, kurzzeitig bis ca. +270°C
Innendurchmesser:
110 mm
Betriebsdruck ca.:
0,258 bar
Unterdruck ca.:
0,072 bar
Biegeradius (bezogen auf die Innenseite des Schlauchbogens) ca.:
66 mm
Gewicht:
1,1 kg/m
Fertigungslänge:
von 3m bis 10m frei wählbar
Chemische Beständigkeit:
sehr gut
Stauchbarkeit:
mittel -gut
Innenglätte:
gering
Flexibilität ( Biegeradius ):
gut - sehr gut
Abriebfestigkeit:
gering
Inselpauschale:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
... >
foxiflex Technische Schläuche
>
Chemieschlauch
>
foxiMulti PTFE-S
Weitere Suchbegriffe:
FDA Schlauch
,
Abluftschlauch
,
Absaugschlauch
,
Gebläseschlauch
,
Ventilationsschlauch
,
abluftschlauch dn 110
,
fda schlauch
,
abluftschlauch 3 meter
,
Auslaufschlauch
,
Abfüllschlauch
,
Schlauch
,
Foxi Flex
,
Industriestaubsauger
,
Absauganlagen
,
Entstaubungsanlagen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 127,35*
Preis gilt ab 1.500 Meter
Mindestbestellmenge: 3 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 153,14*
€ 182,24
pro Meter
ab 15 Meter
€ 148,00*
€ 176,12
pro Meter
ab 30 Meter
€ 140,85*
€ 167,61
pro Meter
ab 1500 Meter
€ 127,35*
€ 151,55
pro Meter
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Chemieschlauch - foxiMulti PTFE-S DN102 (4") , Meterware
foxiflex
4748-102-100
ab € 120,40*
Ähnlich
Chemieschlauch - foxiMulti PTFE-S DN120 , Meterware
foxiflex
4748-120-100
ab € 136,32*
Ähnlich
Chemieschlauch - foxiMulti PTFE-S DN127 (5") , Meterware
foxiflex
4748-127-100
ab € 139,83*
Ähnlich
Chemieschlauch - foxiMulti PTFE-S DN130 , Meterware
foxiflex
4748-130-100
ab € 142,71*
Ähnlich
Chemieschlauch - foxiMulti PTFE-S DN140 , Meterware
foxiflex
4748-140-100
ab € 145,98*
Ähnlich
Chemieschlauch - foxiMulti PTFE-S DN152 (6") , Meterware
foxiflex
4748-152-100
ab € 154,06*
Ähnlich
Chemieschlauch - foxiMulti PTFE-S DN160 , Meterware
foxiflex
4748-160-100
ab € 164,96*
Ähnlich
Chemieschlauch - foxiMulti PTFE-S DN170 , Meterware
foxiflex
4748-170-100
ab € 179,30*
Ähnlich
Chemieschlauch - foxiMulti PTFE-S DN175 , Meterware
foxiflex
4748-175-100
ab € 194,81*
Ähnlich
Chemieschlauch - foxiMulti PTFE-S DN180 , Meterware
foxiflex
4748-180-100
ab € 204,92*
Ähnlich
Chemieschlauch - foxiMulti PTFE-S DN203 (8") , Meterware
foxiflex
4748-203-100
ab € 217,66*
Ähnlich
Chemieschlauch - foxiMulti PTFE-S DN215 , Meterware
foxiflex
4748-215-100
ab € 242,17*
Ähnlich
Chemieschlauch - foxiMulti PTFE-S DN225 , Meterware
foxiflex
4748-225-100
ab € 263,25*
Ähnlich
Chemieschlauch - foxiMulti PTFE-S DN254 (10") , Meterware
foxiflex
4748-254-100
ab € 271,60*
Ähnlich
Chemieschlauch - foxiMulti PTFE-S DN275 , Meterware
foxiflex
4748-275-100
ab € 304,04*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen