Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemieschlauch - foxiMulti PTFE-S DN203 (8") , Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Chemieschlauch - foxiMulti Tef S DN200
Chemieschlauch - foxiMulti Tef S DN200
Artikel-Nr.:
     874SW-FF-4748-203-100
Hersteller:
     foxiflex
Herst.-Nr.:
     4748-203-100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch

Chemieschlauch - foxiMulti PTFE-S

    Eigenschaften:
  • 2-lagiger Absaug- und Gebläseschlauch für aggressive gasförmige Medien bei erhöhter thermischer Beanspruchung, höhere Vakuumfestigkeit
  • Gemäß ATEX 2014/34/EU und TRGS 727 zulässig zur Aspiration nicht brennbarer Stäube (keine Zone oder Zone 22 im Inneren)
  • zum Fördern von Gasen in Zone 1 und Zone 2 außen
  • Die Metallspirale ist beidseitig zu erden
  • ca. -150°C bis ca. +250°C, kurzzeitig bis ca. +270°C
  • für Lebensmittelkontakt nach FDA 21 CFR §177.1550
    Material:
  • 2-lagige Schlauchwandung: innen PTFE Folie, außen Siliconbeschichtetes Glasgewebe
    Spirale:
  • feuerverzinktes Stahlband
    Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
    Minimale Einzellänge:3m / maximale Einzellänge: 10m
    Bei Mengen >1 Stück (Stückelungen) bestellen Sie bitte jede Einzellänge gesondert
Weitere Informationen:
Temperaturbereich:
von ca. -70°C bis ca. +250°C, kurzzeitig bis ca. +270°C
Innendurchmesser:
203 (8") mm
Betriebsdruck ca.:
0,099 bar
Unterdruck ca.:
0,022 bar
Biegeradius (bezogen auf die Innenseite des Schlauchbogens) ca.:
120 mm
Gewicht:
1,6 kg/m
Fertigungslänge:
von 3m bis 10m frei wählbar
Chemische Beständigkeit:
sehr gut
Stauchbarkeit:
mittel -gut
Innenglätte:
gering
Flexibilität ( Biegeradius ):
gut - sehr gut
Abriebfestigkeit:
gering

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: FDA Schlauch, Abluftschlauch, Absaugschlauch, Gebläseschlauch, Ventilationsschlauch, fda schlauch, Auslaufschlauch, Abfüllschlauch, Schlauch, Foxi Flex, Industriestaubsauger, Absauganlagen, Entstaubungsanlagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 217,56*
  
Preis gilt ab 1.500 Meter
Mindestbestellmenge: 3 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 263,59*
€ 313,67
pro Meter
ab 6 Meter
€ 262,68*
€ 312,59
pro Meter
ab 15 Meter
€ 246,25*
€ 293,04
pro Meter
ab 30 Meter
€ 234,76*
€ 279,36
pro Meter
ab 1500 Meter
€ 217,56*
€ 258,90
pro Meter
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
foxiflex
4748-102-100
ab € 120,78*
Ähnlich
foxiflex
4748-110-100
ab € 127,01*
Ähnlich
foxiflex
4748-120-100
ab € 136,54*
Ähnlich
foxiflex
4748-127-100
ab € 139,81*
Ähnlich
foxiflex
4748-130-100
ab € 142,57*
Ähnlich
foxiflex
4748-140-100
ab € 146,16*
Ähnlich
foxiflex
4748-152-100
ab € 154,05*
Ähnlich
foxiflex
4748-160-100
ab € 164,84*
Ähnlich
foxiflex
4748-170-100
ab € 180,25*
Ähnlich
foxiflex
4748-175-100
ab € 195,93*
Ähnlich
foxiflex
4748-180-100
ab € 205,11*
Ähnlich
foxiflex
4748-215-100
ab € 240,76*
Ähnlich
foxiflex
4748-225-100
ab € 261,73*
Ähnlich
foxiflex
4748-254-100
ab € 270,72*
Ähnlich
foxiflex
4748-275-100
ab € 304,54*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.