Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkschraube ISO 10642 Innen-6kt M10x 20 8.8 galv.verz. 200Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000222207
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     10130737
EAN/GTIN:
     4043952606308
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
Senkschraube ISO 10642 Innen-6kt M10x 20 8.8 galv.verz. 200Stück
Weitere Informationen:
Gewicht:
14 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
ISO 10642 Innensechskant
Hauptmerkmal:
M 10 x 20
Ausführung:
8.8 galvanisch verzinkt
Artikellangtext:
ISO 10642 08.8 galvanisch verzinkt Senkschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 10 x 20 VE=S (200 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Senkschrauben mit Innensechskant · Gruppencode 10642.810· Normart ISO 10642· Oberfläche galvanisch verzinkt
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
400
200
pro Box
€ 5,49*
ab € 0,0578*
€ 0,0797*
5 Tage
600
200
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0614*
€ 0,0896*
9 Tage
unbekannt
200
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,0663*
€ 0,0913*
17 Tage
nicht lagernd
200
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0695*
€ 0,0968*
Lager 8760
nicht lagernd
200
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,0713*
€ 0,0975*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Boxen
€ 0,0975*
€ 0,11603
pro Box
ab 400 Boxen
€ 0,0962*
€ 0,11448
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0929*
€ 0,11055
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,0876*
€ 0,10424
pro Box
ab 4000 Boxen
€ 0,0842*
€ 0,1002
pro Box
ab 600000 Boxen
€ 0,0713*
€ 0,08485
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0713* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Boxen
Mindestbestellmenge: 200 Boxen ( entspricht € 19,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.