| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-9000491027 Herst.-Nr.: 9319200300200 EAN/GTIN: 4054773017822 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Maße (L x B x H): | 770x430x340 MM | Gewicht: | 5,3 kg | Ursprungsland: | DE | Hauptmerkmal: | H650xB395xT250mm | Ausführung: | 50 l grün |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoffabfallbehälter, Brandschutzbehälter, Selbstlöschende Abfallbehälter, Selbstlöschender Papierkorb, Sicherheits-Papierkorb, Sicherheitsabfallbehälter, Sicherheitspapierkorb, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Wandabfallbehälter, Wandmülleimer, kunststoff-abfallbehälter 50 l grün, abfallbehälter für außenanlagen, abfallbehälter für außenanlagen 50l |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,45* | ab € 54,70* | € 73,54* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 58,45* | € 78,65* | | | | | 4 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 59,30* | € 79,69* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,59* | ab € 59,82* | € 80,40* | | | | Lager 8760 | | | | | | € 7,99* | ab € 60,37* | € 81,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|