Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frosch Neutral Reiniger 10er Set, Inhalt: 10x 1000 ml


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Frosch Neutral Reiniger 10er Set, Inhalt: 10x 1000 ml
Frosch Neutral Reiniger 10er Set, Inhalt: 10x 1000 ml
Frosch Neutral Reiniger 10er Set, Inhalt: 10x 1000 ml
Artikel-Nr.:
     894-ER1208
Hersteller:
     Frosch
Herst.-Nr.:
     ER1208
EAN/GTIN:
     4001499560163
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Neutralreiniger
Schonreiniger
neutralreiniger frosch
neutralreiniger
Frosch Neutral Reiniger schonender Reiniger für Böden, Holz und Sanitäreinrichtungen
Frosch® Neutral Reiniger

Sehr hautschonender Reiniger für Böden, Küchen- und Badmöbel sowie Kacheln und Sanitäreinrichtungen.

  • pflanzliche Rezeptur
  • sehr hautschonend
  • 5,5 pH-hautneutral
  • für Handwäsche geeignet
  • zum Händewaschen geeignet
  • für alle Flächen

Anwendung:

Bei normaler Verschmutzung 2 Esslöffel (24 ml) auf 5 L Wasser.
Mindestlaugenmenge: 208 L
Bei hartnäckiger Verschmutzung unverdünnt auftragen, einwirken lassen und gut abspülen.

Nicht mit anderen Produkten mischen.


Weitere Informationen:
Inhalt [ml]:
10.000
Stück [VE]:
10
Produktart:
Reinigungsmittel
Produktkategorie:
Reinigungsmittel
Anwendungsbereich:
Bodenreinigung | Sanitärreinigung
Gebinde:
Flasche
Umweltschutz:
Frei von Mikroplastik | vegan
Konzentration:
gebrauchsfertig
pH-Wert:
5,5
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 25,31*
€ 36,55*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 25,42*
€ 36,55*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 36,55*
€ 43,49
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 36,04*
€ 42,89
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 34,97*
€ 41,61
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 34,33*
€ 40,85
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 34,14*
€ 40,63
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 25,42*
€ 30,25
pro Paket
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Werner & Mertz Gruppe
116016
ab € 2,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.