Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

doppelseitiger Kundenstopper Classic DIN A2 Rondo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
doppelseitiger Kundenstopper Classic DIN A2 Rondo
doppelseitiger Kundenstopper Classic DIN A2 Rondo
doppelseitiger Kundenstopper Classic DIN A2 Rondo
Artikel-Nr.:
     894-MK7022
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     MK7022
EAN/GTIN:
     4044589439482
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dreiecksäule
Kundenstopper
Plakatständer
Posterständer
ActiveWorkplace Kundenstopper Classic A2 klappbar, für den Innen- und Außenbereich
ActiveWorkplace® Kundenstopper

  • universell im Innen- und Außenbereich einsetzbar
  • aufmontierter Klemmrahmen aus 32 mm breiten Aluminium-Klemmprofilen
  • klappbares Aluminium-Quadratrohr-Standgestell
  • chromglänzende, abgerundete Ecken
  • Rückwand aus stabilem Stahlblech, verzinkt und einseitig beschichtet
  • Klemmrahmen mit UV-stabilisierter und entspiegelter Antireflex-Schutzfolie

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
42,0
Höhe [cm]:
59,4
Profilbreite [cm]:
3,2
Produktart:
Kundenstopper
Produktkategorie:
Präsentationsysteme
DIN Format:
DIN A2
Ecken:
rund
Format:
Hochformat
Material:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: kundenstopper a2, dreiecksäule, wolk
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 88,69*
€ 113,07*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 88,69*
€ 113,07*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,07*
€ 134,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,57*
€ 133,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,36*
€ 130,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,04*
€ 127,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,69*
€ 105,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.