Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plakatständer Windmaster NT DIN A1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plakatständer Windmaster NT DIN A1
Plakatständer Windmaster NT DIN A1
Plakatständer Windmaster NT DIN A1
Plakatständer Windmaster NT DIN A1
Plakatständer Windmaster NT DIN A1
Plakatständer Windmaster NT DIN A1
Plakatständer Windmaster NT DIN A1
Artikel-Nr.:
     894-MK7025
Hersteller:
     marketing-displays
Herst.-Nr.:
     12.321-WM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dreiecksäule
Kundenstopper
Plakatständer
Posterständer
ActiveWorkplace Kundenstopper Windmaster NT A1 mit Wasser befüllbar, flexible Stahlfedern, standfest bis 100 km/h
ActiveWorkplace® Plakatständer Windmaster NT

  • im Außen- und Innenbereich einsetzbar
  • platzsparende Form
  • elastische Lagerung auf speziell entwickelten Stahlfedern
  • standfest bis Windstärke 10 (100 km/h)
  • integrierte Laufrollen
  • mit befüllbarem Kunststoff-Sockel für einen dauerhaften Einsatz
  • doppelseitiger, silberfarbig eloxierter Klemmrahmen mit Gehrungsecken, UV-stabilisierter und entspiegelter Antireflex-Schutzfolie und Plakat-Klemmschiene
  • Klemmrahmen-Rückwand aus beschichtetem Stahlblech
  • ca. 25 Liter Fassungsvermögen

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
59,4
Fassungsvermögen [l]:
25
Höhe [cm]:
84,1
Produktart:
Kundenstopper
Produktkategorie:
Präsentationsysteme
DIN Format:
DIN A1
Ecken:
spitz
Format:
Hochformat
Material:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: kundenstopper a1, dreiecksäule, marketing-displays
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 257,43*
€ 319,61*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 259,13*
€ 319,61*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 319,61*
€ 380,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 317,32*
€ 377,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 304,73*
€ 362,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 292,78*
€ 348,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 259,13*
€ 308,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.