Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sprühschablone aus Kunststoff - verschiedene Motive, Buchstaben, Zahlen - 400x600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-6101/00
Hersteller:
     DRIEVER & FÜLLE
Herst.-Nr.:
     9001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Markierschablonenset
Signierschablone
Signierschablonen
Signierschablonensatz
Signierschablone Verkehrszeichen Parkplatz
Weitere Informationen:
Höhe:
600.00 mm
Breite:
400.00 mm
Gewicht:
0.30000 kg
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,68*
€ 41,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,29*
€ 40,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,93*
€ 39,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,98*
€ 38,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,07*
€ 36,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,35*
€ 30,17
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 25,31*
Ähnlich
k.A.
ab € 25,43*
Ähnlich
k.A.
ab € 18,11*
Ähnlich
k.A.
ab € 27,92*
Ähnlich
DRIEVER & FÜLLE
9010
ab € 30,38*
Ähnlich
DRIEVER & FÜLLE
9011
ab € 93,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.