Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Rund um den Schreibtisch
>
Geometrische Hilfsmittel
>
Schablonen
>
Signierschablonen
>
Artikel
Sprühschablone aus Kunststoff - verschiedene Motive, Buchstaben, Zahlen - 850x550 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
904-6111/00
Hersteller:
DRIEVER & FÜLLE
Herst.-Nr.:
9011
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Markierschablonenset
Signierschablone
Signierschablonen
Signierschablonensatz
Signierschablone Buchstaben A-Z im Set
Weitere Informationen:
Höhe:
550.00 mm
Breite:
850.00 mm
Gewicht:
0.30000 kg
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
... >
Parkplatzschilder / Parkverbotsschilder
>
Schilder Behindertenparkplatz
>
Sprühschablone aus Kunststoff - verschiedene Moti
... >
Bodenmarkierung
>
Sprühschablonen
>
Sprühschablone aus Kunststoff - verschiedene Moti
Weitere Suchbegriffe:
Spritzschablone
,
Sprühschablone
,
signierschablone kunststoff a-z
,
markierschablonenset buchstaben
,
signierschablone kunststoff
,
Schablone
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,31*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,08*
€ 142,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,21*
€ 140,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,00*
€ 135,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,43*
€ 127,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,31*
€ 111,04
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sprühschablone aus Kunststoff - verschiedene Motive, Buchstaben, Zahlen - 400x600 mm
DRIEVER & FÜLLE
9001
ab € 25,35*
Ähnlich
Sprühschablone aus Kunststoff - verschiedene Motive, Buchstaben, Zahlen - 400x600 mm
k.A.
ab € 25,31*
Ähnlich
Sprühschablone aus Kunststoff - verschiedene Motive, Buchstaben, Zahlen - 450x500 mm
k.A.
ab € 25,43*
Ähnlich
Sprühschablone aus Kunststoff - verschiedene Motive, Buchstaben, Zahlen - 550x350 mm
k.A.
ab € 18,11*
Ähnlich
Sprühschablone aus Kunststoff - verschiedene Motive, Buchstaben, Zahlen - 550x550 mm
k.A.
ab € 27,92*
Ähnlich
Sprühschablone aus Kunststoff - verschiedene Motive, Buchstaben, Zahlen - 850x550 mm
DRIEVER & FÜLLE
9010
ab € 30,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen