| |
|
| Artikel-Nr.: 9125-fd-6321 Herst.-Nr.: fd-6321 EAN/GTIN: 4251041633924 |
| |
|
| | |
| Mülleimer "Brandon" – Trennsystem – 2 oder 3 Kammern Das Mülleimer-Trennsystem Brandon ist ein schicker und praktischer Abfallsammler, mit dem die Mülltrennung Spaß macht. Mehrere Kammern (2 oder 3) stehen Ihnen zur Verfügung, um Ihren Hausmüll zu trennen. Der Mülleimer aus rostfreiem Edelstahl und Kunststoff fasst entweder ein Volumen von 24, 36 oder 54 Liter. Die einzeln entnehmbaren Eimer haben ein Fassungsvermögen von jeweils 8 bzw. 18 Litern. Der Mülleimer ist ideal, um den täglich anfallenden Hausmüll umweltfreundlich trennen zu können. Dabei können Sie ganz individuell entscheiden, welche Kammer Sie für welche Art von Müll benutzen wollen. Die Kammern des Mülleimers sind an der Tretvorrichtung farblich gekennzeichnet. Jede Kammer des Trennsystems kann mit einem eigenen Pedal geöffnet werden – die Hände werden nicht benötigt. Zudem hat jedes Fach des Abfallsammlers seinen eignen Deckel aus Kunststoff – Sie müssen also nicht den gesamten Mülleimer öffnen. Die Inneneimer sind einzeln entnehmbar, sodass die Leerung leicht fällt. Mülleimer-Trennsystem "Brandon" – Produkteigenschaften: * Marke: Casa Pura * Material: rostfreier Edelstahl, Kunststoff * 3 Varianten: 24 l Volumen (3x8 l), 36 l Volumen (2x18 l) oder 54 l Volumen (3x18 l) * Abmessung: 410x345x565 mm (2-Kammern-Variante), 470x283x395 mm (3 Kammern), 605x345x565 mm (3 Kammern) * Herausnehmbare Inneneimer mit Tragegriff * 2 Inneneimer (bei 36 l) oder 3 Inneneimer (bei 24 l &, 54 l) * Trennsystem zur optimalen Mülltrennung |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Tret-Abfalleimer, Tret-Mülleimer, Tretabfallbehälter, Tretabfalleimer, Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, tret-abfalleimer edelstahl, tret abfalleimer, tret-mülleimer 8l |
| | |
| |