| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-9931184538 Herst.-Nr.: 31184538 EAN/GTIN: 8713631184538 |
| |
|
| | |
| Stilvoller Abfalleimer aus gebürstetem Edelstahl mit finger- abdrucksicherer Beschichtung und Inneneimer aus Kunststoff. Der Sensormechanismus mit Berührungsschalter sorgt dafür, dass der Abfallbehälter sowohl über einen Sensor als auch über die Berührungsschaltflächen geöffnet und geschlossen werden kann. Das schlanke Design macht es ideal für enge Räume. Der geräuscharme Verschlussdeckel aus gebürstetem Edelstahl lässt sich in zwei Teilen öffnen, sodass er leicht unter Arbeitsplatten passt. Der Sensor sorgt für eine hygienische Nutzung des Mülleimers. Durch den abnehmbaren Deckel ist der Müllsack leicht zu wechseln. Arbeitet mit 6 AA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten). Passende Müllbeutel finden Sie im Verbrauchsmaterial! Weitere Informationen: | | Art: | Sensor Mülleimer | Inhalt: | bis 45 L | Form: | eckig | Material: | Edelstahl | Farbe: | silber |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Abfallgroßbehälter, Abfalltonne, Großmülltonne, Müllgroßbehälter, Mülltonne, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, wertstoffsammler edelstahl 45l, abfalltonne, abfalltonne edelstahl, Abfalleimer & Müllentsorgung, Abfalleimer, EKO, berührungsloser Sensor Mülleimer, Abfalleimer mit Sensor, Automatik Mülleimer, Sensoreimer, automatischer Abfalleimer, Infrarot Mülleimer, IR Eimer, berührungsloser Mülleimer, Eimer mit Bewegungssensor, elektrischer Abfalleimer, elektrischer Mülleimer, No Touch Eimer, Touch Free Bin, Touch Free Mülleimer |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 101,76* | € 135,42* | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 101,76* | € 135,42* | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 104,85* | € 139,20* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 133,80* | € 176,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|