| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-9931184606 Herst.-Nr.: 31184606 EAN/GTIN: 8713631184606 |
| |
|
| | |
| Rechteckiger Abfalleimer aus gebürstetem Edelstahl mit offener Einwurföffnung. Ausgestattet mit zwei Kunststoff- eimern 2x 10 Liter und fingerabdrucksicherer Beschichtung. Durch Entfernen des losen Deckels ist der Müllsack leicht zu wechseln und der Müllsack bleibt ordentlich außer Sicht. Die Gummikappen am Boden schützen und halten den Abfallbehälter an Ort und Stelle. Stylisch unter dem Schreibtisch. Passende Müllbeutel finden Sie im Verbrauchsmaterial! Weitere Informationen: | | Art: | Mülleimer | Anzahl Trennfächer: | 2-fach | Inhalt: | bis 20 L | Material: | Edelstahl | Farbe: | Edelstahl |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, standard-mülleimer edelstahl, abfalltrenner edelstahl, abfalltrenner, Abfalleimer & Müllentsorgung, Abfalleimer, EKO, Mülltrennsysteme, Mülltrennung, Abfalltrennung, Müll Trennung, Abfall Trennung, Müll Trennsysteme, Müll sortieren, Müllsortierung, Müll trennen, Abfall trennen, Müll Trennsystem, Recycling, Abfallsammler, Müllsammler, Abfall sammeln, Müll sammeln |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 47,10* | € 65,04* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 46,80* | € 65,04* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 47,57* | € 65,56* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 48,54* | € 66,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|