| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-9931187751 Herst.-Nr.: 31187751 EAN/GTIN: 8713631187751 |
| |
|
| | |
| Rechteckiger Treteimer aus gebürstetem Edelstahl mit fingerabdrucksicherer Beschichtung und Kunststoffdeckel. Ausgestattet mit gedämpftem Deckel und drei Kunststoff- Inneneimern (3 x 9 Liter) zur Abfalltrennung. Die Stay-open - Funktion verriegelt den Deckel, um das Reinigen des Abfalleimers oder das Wechseln des Abfallsacks zu erleichtern. Passende Müllbeutel finden Sie im Verbrauchsmaterial! Weitere Informationen: | | Art: | Treteimer | Anzahl Trennfächer: | 3-fach | Inhalt: | bis 27 L | Material: | Metall | Farbe: | schwarz |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Tret-Abfalleimer, Tret-Mülleimer, Tretabfallbehälter, Tretabfalleimer, Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, tret-abfalleimer 27 l, tret abfalleimer, vepa bins tret-abfalleimer, Abfalleimer & Müllentsorgung, Abfalleimer, EKO, Mülltrennsysteme, Mülltrennung, Abfalltrennung, Müll Trennung, Abfall Trennung, Müll Trennsysteme, Müll sortieren, Müllsortierung, Müll trennen, Abfall trennen, Müll Trennsystem, Recycling, Abfallsammler, Müllsammler, Abfall sammeln, Müll sammeln |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 41,65* | € 57,90* | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 41,48* | € 57,90* | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 41,88* | € 59,43* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 47,89* | € 66,05* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 50,26* | € 69,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|