| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9428-9931192755 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 31192755 EAN/GTIN: 8713631192755 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kunststoffabfallbehälter mit flachem Deckel mit ABS-Kunst- stoffbechereinsatz. Aufgrund des effizienten Stapelsystems passen mehr Becher in die Becherschale. Der Einsatz enthält 5 Rohre mit einem Durchmesser von 85 mm zum Sammeln von Bechern und 2 Rohre mit einem Durchmesser von 35 mm für Rührstäbchen. Der Einsatz ist sauber und ohne scharfe Kanten ausgeführt, sodass er leicht entleert und gereinigt werden kann. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Art: | Bechersammler | Anzahl Trennfächer: | mehrfach | Inhalt: | bis 50 L | Material: | Kunststoff | Farbe: | grau |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Bechersammler, wertstoffsammler kunststoff grau, bechersammler, abfalltrenner kunststoff, Abfalleimer & Müllentsorgung, Abfalleimer, ReinigungsBerater, Mülltrennsysteme, Mülltrennung, Abfalltrennung, Müll Trennung, Abfall Trennung, Müll Trennsysteme, Müll sortieren, Müllsortierung, Müll trennen, Abfall trennen, Müll Trennsystem, Recycling, Abfallsammler, Müllsammler, Abfall sammeln, Müll sammeln |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |