Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treteimer EKO Shell Bin 10 L Edelstahl matt Mülleimer mit dämpfenden Deckel und Kunststoffinneneimer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Artikel-Nr.:
     9428-9931650262
Hersteller:
     EKO
Herst.-Nr.:
     31650262
EAN/GTIN:
     8713631650262
Suchbegriffe:
Standard-Abfalleimer
Standard-Mülleimer
Standardabfalleimer
Standardmülleimer
Auffallender muschelförmiger Tritt-Mülleimer ausgestattet mit dämpfendem Deckel und Inneneimer aus Kunststoff.Fingerabdruck Proof. Passende Müllbeutel finden Sie im Verbrauchsmaterial!
Weitere Informationen:
Form:
muschelförmig
Inhalt:
bis 20 L
Inneneimer:
1-fach
Material:
Edelstahl
Farbe:
Edelstahl matt
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Tret-Abfalleimer, Tret-Mülleimer, Tretabfallbehälter, Tretabfalleimer, Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, tret-abfalleimer 10 l edelstahl, tret abfalleimer, tret-abfalleimer edelstahl, Abfalleimer & Müllentsorgung, Abfalleimer, EKO, Abfalltreteimer, Mülleimer, Papierkorb, Abfallbehälter, Abfallbox, Müllbehälter, Papierkörbe, Abfallkorb, Abfalltonne, Abfallsammler
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
367
€ 4,95*
ab € 34,72*
€ 48,99*
Lager 9428
3
€ 5,00*
ab € 34,60*
€ 48,99*
6 Tage
23
€ 4,95*
ab € 37,44*
€ 52,40*
17 Tage
10
Frei Haus
ab € 42,75*
€ 59,78*
Preise: Lager 9428
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,99*
€ 58,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,30*
€ 57,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,10*
€ 54,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,08*
€ 53,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,32*
€ 52,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,60*
€ 41,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 9428
Versand: Lager 9428
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 330,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.