Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Shell Bin Tritt-Mülleimer 10 Liter, EKO, VB 921810, Matt Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Shell Bin Tritt-Mülleimer 10 Liter, EKO, VB 921810, Matt Edelstahl
Shell Bin Tritt-Mülleimer 10 Liter, EKO, VB 921810, Matt Edelstahl
Artikel-Nr.:
     2102-31650262
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     31650262
EAN/GTIN:
     8713631650262
Suchbegriffe:
Standard-Abfalleimer
Standard-Mülleimer
Standardabfalleimer
Standardmülleimer
Shell Bin Tritt-Mülleimer 10 Liter, EKO, VB 921810, Matt Edelstahl

Preis pro: 1
Menge: 1
EAN-Code: 8713631650262
Intrastat-Code: 73102990
Herkunftland: CN
Gewicht pro: 1
Netto-Gewicht: 2,215 kg
Verpackung Länge: 290 mm
Verpackung Breite: 290 mm
Verpackung Höhe: 490 mm
Stücke pro Palette: 36

Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
... > Betrieb > Eimer > Mülleimer
Weitere Suchbegriffe: Tret-Abfalleimer, Tret-Mülleimer, Tretabfallbehälter, Tretabfalleimer, Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, tret-abfalleimer 10 l edelstahl, tret abfalleimer, tret-abfalleimer edelstahl, Standard-Abfalleimer Standard-Mülleimer Standardabfalleimer Standardmülleimer Tret-Abfalleimer Tretabfalleimer Tretabfallsammler Treteimer Tretmülleimer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
327
€ 4,95*
ab € 34,68*
€ 48,67*
3 Tage
3
€ 5,00*
ab € 35,34*
€ 49,69*
Lager 2102
23
€ 4,95*
ab € 37,57*
€ 52,51*
10 Tage
12
Frei Haus
ab € 43,07*
€ 59,92*
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,51*
€ 62,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,12*
€ 62,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,87*
€ 59,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,86*
€ 58,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,93*
€ 57,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,57*
€ 44,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.