Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SHOWDOWN ZPA1G32MEC9005 Kundenstopper Aluminium Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1193347
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1193347
Artikel-Nr.:
     94QG7-1193347
Herst.-Nr.:
     ZPA1G32MEC9005
EAN/GTIN:
     8596052051777
Suchbegriffe:
Dreiecksäule
Kundenstopper
Plakatständer
Posterständer
SHOWDOWN Kundenstopper ZPA1G32MEC9005. Material: Aluminium. Farbe: Schwarz. Breite: 639 mm. Tiefe: 744 mm. Höhe: 1094 mm. Gewicht: 9,2 kg. Hoch oder Quer: Hoch. Wetterbeständig: Ja.
Weitere Informationen:
Gewicht:
9200 g
Farbe:
Schwarz
Höhe:
1094 mm
Breite:
639 mm
Tiefe:
744 mm
Weitere Suchbegriffe: dreiecksäule
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,45*
€ 113,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,72*
€ 111,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,58*
€ 108,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,14*
€ 107,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,72*
€ 87,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.