Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SHOWDOWN WTRA1 Kundenstopper Aluminium Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1193350
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1193350
Artikel-Nr.:
     94QG7-1193350
Herst.-Nr.:
     WTRA1
EAN/GTIN:
     8596052031021
Suchbegriffe:
Dreiecksäule
Kundenstopper
Plakatständer
Posterständer
SHOWDOWN Kundenstopper WTRA1. Produktlinie: Windtalker City. Material: Aluminium. Farbe: Silber. Breite: 670 mm. Tiefe: 590 mm. Höhe: 1123 mm. Gewicht: 11 kg. Hoch oder Quer: Hoch. Wetterbeständig: Ja.
Weitere Informationen:
Gewicht:
11000 g
Farbe:
Silber
Höhe:
1123 mm
Breite:
670 mm
Tiefe:
590 mm
Weitere Suchbegriffe: kundenstopper a1, dreiecksäule
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
32
€ 5,99*
ab € 103,20*
€ 134,92*
Lager 94QG7
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 132,73*
€ 167,82*
€ 4,95*
ab € 138,19*
€ 184,08*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,82*
€ 199,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,11*
€ 197,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,43*
€ 192,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,82*
€ 185,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,73*
€ 157,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.