Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

bonton Papierkorb 92012107 Polypropylen Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1202222
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1202222
Artikel-Nr.:
     94QG7-1202222
Hersteller:
     Circulairinbedrijf.nl
Herst.-Nr.:
     92012107
EAN/GTIN:
     8719992012107
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
bonton Papierkorb. Produktlinie: bonton. Material: Polypropylen. Auffangvolumen: 70 L. Farbe: Grau. Fassungsvermögen Abfallbehälter: 70 L. Grundfarbe: Grau. Tiefe: 430 mm. Breite: 280 mm. Höhe: 771 mm. Gewicht: 10500 g.
Weitere Informationen:
Gewicht:
10500 g
Farbe:
Grau
Höhe:
771 mm
Breite:
280 mm
Tiefe:
430 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 174,01*
€ 227,98*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 174,21*
€ 229,52*
Lager 94QG7
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 180,05*
€ 234,84*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,84*
€ 279,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,14*
€ 278,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,63*
€ 270,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,28*
€ 259,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,05*
€ 214,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.