Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kundenstopper A1 Viking Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1219259
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1219259
Artikel-Nr.:
     94QG7-1219259
Hersteller:
     Viking
Herst.-Nr.:
     1219259
EAN/GTIN:
     8717868201594
Suchbegriffe:
Dreiecksäule
Kundenstopper
Plakatständer
Posterständer
Viking Kundenstopper. Für Format: A1. Maße: 1170 x 625 870 mm (H x B x T). Farbe: Silber.
Weitere Informationen:
Gewicht:
6650 g
Farbe:
Silber
Höhe:
1170 mm
Breite:
625 mm
Tiefe:
870 mm
Weitere Suchbegriffe: kundenstopper a1, dreiecksäule
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,52*
€ 104,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,07*
€ 102,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,46*
€ 99,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,77*
€ 97,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,02*
€ 79,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.