Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kundenstopper Showdown ZPA1R32MEVIK A-Board 32mm Foldable A1 Silver


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kundenstopper Showdown ZPA1R32MEVIK A-Board 32mm Foldable A1 Silver
Artikel-Nr.:
     94QG7-1267187
Herst.-Nr.:
     ZPA1R32MEVIK
EAN/GTIN:
     8596052190001
Suchbegriffe:
Dreiecksäule
Kundenstopper
Plakatständer
Posterständer
Showdown Kundenstopper ZPA1R32MEVIK. Produktlinie: A-Board 32mm. Farbe: Silber. Tiefe: 744 mm. Höhe: 1120 mm. Breite: 639 mm. Gewicht: 8660 g. Im Lieferumfang enthalten: 1 x Kundenstopper. Zusätzliche Eigenschaften LOV: Zusammenklappbar. Beleuchtet: Nein. Vertikal oder diagonal: Hochformat. Wetterbeständig: Ja. Rolle: 0. Material: Aluminium. Anzahl der Fächer: 2. Anzahl der Paneele: 2.
Weitere Informationen:
Gewicht:
8660 g
Farbe:
Silber
Höhe:
1120 mm
Breite:
639 mm
Tiefe:
744 mm
Weitere Suchbegriffe: kundenstopper a1, dreiecksäule
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,52*
€ 105,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,12*
€ 103,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,62*
€ 100,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,09*
€ 98,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,15*
€ 81,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.