Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

F014FM FUTURA Filter, G 1/4", Metallbehälter ohne Sichtrohr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Filter - Futura-Baureihe 0
Exemplarische Darstellung: Filter - Futura-Baureihe 0
Schaltsymbol: Filter
Artikel-Nr.:
     955-F 014 F M
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     F 014 F M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftfilter
Pneumatikfilter
druckluftfilter 5my
druckluftfilter
Ausführung: Filterung durch Zentrifugalprinzip und Sinterfilter Werkstoffe: Körper: PA 66 GF60, Dichtungen: NBR, Kondensatbehälter: Polycarbonat Temperaturbereich: -10°C bis +50°C Eingangsdruck: 1,5 - 16 bar (Baureihe 0: 1,5 - 12 bar) Kondensatentleerung: halbautomatisch* Porenweite im Filter: 5 µm Medien: Druckluft, neutrale Gase Vorteile: -Einfacher Zusammenbau von Einzelkomponenten durch Koppelpakete innerhalb einer Baureihe. max. Kondensatmenge: 16 cm³ Durchfluss: 1000 l/min Optional: Ausführung mit Metallbehälter ohne Sichtrohr -M, Ablassautomatik -AM, Ablassautomatik drucklos geschlossen (0 - 12 bar) -AMNC *sobald der Eingangsdruck unter den min. Eingangsdruck fällt, öffnet das Ablassventil automatisch. Durch Festdrehen der Ablassschraube kann die halbautomatische Ablassventilöffnung verhindert werden.
Weitere Informationen:
Gewinde:
G 1/4"
Behälterausführung:
Metallbehälter ohne Sichtrohr
Kondensatablass:
halbautomatisch
Befestigungswinkel:
W 0 F
Koppelpaket:
KP 0 F
Koppelpaket mit Wandkonsole:
KPW 0 F
Ersatzfilter 5 µm:
FILTER 1
Eingangsdruck:
1,5 - 12 BAR
Gewicht:
0,19 KG
Weitere Suchbegriffe: druckluftfilter 1/4", F014FM, Druckluft-Aufbereitung, Druckluft-Filter, Filter, FUTURA-Wartungsgeräte, Luftaufbereitung, Luft-Aufbereitung, Partikelfilter, Wartungseinheiten (FUTURA), Wasserabscheider, Zyklonabscheider
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,68*
€ 50,7892
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,39*
€ 50,4441
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,16*
€ 47,7904
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,96*
€ 46,3624
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,31*
€ 45,5889
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,92*
€ 37,9848
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.