| |
|
| Artikel-Nr.: 955-F 10 F M AM Herst.-Nr.: F 10 F M AM EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Ausführung: Filterung durch Zentrifugalprinzip und Sinterfilter Werkstoffe: Körper: PA 66 GF60, Dichtungen: NBR, Kondensatbehälter: Polycarbonat Temperaturbereich: -10°C bis +50°C Eingangsdruck: 1,5 - 16 bar (Baureihe 0: 1,5 - 12 bar) Kondensatentleerung: halbautomatisch* Porenweite im Filter: 5 µm Medien: Druckluft, neutrale Gase Vorteile: -Einfacher Zusammenbau von Einzelkomponenten durch Koppelpakete innerhalb einer Baureihe. max. Kondensatmenge: 87 cm³ Durchfluss: 8000 l/min ATEX: Betriebsmittel ohne eigene potentielle Zündquelle in Anlehnung an Richtlinie 2014/34/EU Optional: Ausführung mit Metallbehälter und Sichtrohr -M, Ablassautomatik -AM, Ablassautomatik drucklos geschlossen (0 - 16 bar) -AMNC *sobald der Eingangsdruck unter den min. Eingangsdruck fällt, öffnet das Ablassventil automatisch. Durch Festdrehen der Ablassschraube kann die halbautomatische Ablassventilöffnung verhindert werden. Weitere Informationen: | | Gewinde: | G 1" | Behälterausführung: | Metallbehälter mit Sichtrohr | Kondensatablass: | automatisch | Befestigungswinkel: | W 4 F | Koppelpaket: | KP 4 F | Koppelpaket mit Wandkonsole: | KPW 4 F | Ersatzfilter 5 µm: | FILTER 4 F | Eingangsdruck: | 1,5 - 16 BAR | Gewicht: | 1,4 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: druckluftfilter 1", F10FMAM, Druckluft-Aufbereitung, Druckluft-Filter, Filter, FUTURA-Wartungsgeräte, Luftaufbereitung, Luft-Aufbereitung, Partikelfilter, Wartungseinheiten (FUTURA), Wasserabscheider, Zyklonabscheider |
| | |
| |