Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

F34MAM MULTIFIX Filter, G 3/4", Baur. 2, Metallbehälter mit Sichtrohr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
F34MAM MULTIFIX Filter, G 3/4", Baur. 2, Metallbehälter mit Sichtrohr
F34MAM MULTIFIX Filter, G 3/4", Baur. 2, Metallbehälter mit Sichtrohr
Exemplarische Darstellung: Filter - Multifix-Baureihe 2
Schaltsymbol: Filter
Artikel-Nr.:
     955-F 34 M AM
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     F 34 M AM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftfilter
Pneumatikfilter
druckluftfilter 5my
druckluftfilter
Ausführung: Filterung durch Zentrifugalprinzip und Sinterfilter Werkstoffe: Körper: Zink Druckguss Z410 (Baureihe 4 & 5: Aluminium), Dichtungen: NBR, Kondensatbehälter: Polycarbonat Temperaturbereich: -10°C bis +60°C Porenweite im Filter: 5 µm (Baureihe 5: 40 µm) Kondensatentleerung: halbautomatisch** Medien: Druckluft, neutrale Gase Vorteile: -Einfacher Zusammenbau von Einzelkomponenten durch Koppelpakete innerhalb einer Baureihe und Gewindegröße. Eingangsdruck: 1,5 - 16 bar (mit Metallbehälter max. 20 bar*) max. Kondensatmenge: 50 cm³ Durchfluss: 5850 l/min ATEX: Betriebsmittel ohne eigene potentielle Zündquelle in Anlehnung an Richtlinie 2014/34/EU Optional: Ausführung mit Schutzkorb -S, Ausführung mit Metallbehälter* und Sichtrohr -M, Ablassautomatik -AM, Ablassautomatik drucklos geschlossen (0 - 16 bar) -AMNC *Metallbehälter M mit Ablassautomatik AM / AMNC: max. 16 bar, **Sobald der Eingangsdruck unter den min. Eingangsdruck fällt, öffnet das Ablassventil automatisch. Durch Festdrehen der Ablassschraube kann die halbautomatische Ablassventilöffnung verhindert werden.
Weitere Informationen:
Gewinde:
G 3/4"
Behälterausführung:
Metallbehälter mit Sichtrohr
Kondensatablass:
automatisch
Befestigungswinkel:
W 2
Koppelpaket:
KP 2
Ersatzfilter 5 µm:
FILTER 2
Eingangsdruck:
1,5 - 16 BAR
Gewicht:
1,1 KG
Weitere Suchbegriffe: druckluftfilter 3/4", F34MAM, ATEX-Wartungseinheiten, Druckluft-Aufbereitung, Druckluft-Filter, Explosionsgeschütze Wartungseinheiten, Filter, Lackiereinheiten, Luftaufbereitung, Luft-Aufbereitung, Multifix-Wartungsgeräte, Partikelfilter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 110,27*
€ 132,17*
Lager 955
16
€ 5,90*
ab € 110,22*
€ 132,78*
Frei Haus
ab € 114,78*
€ 137,66*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,78*
€ 158,0082
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,85*
€ 156,9015
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,08*
€ 151,2252
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,45*
€ 148,0955
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,22*
€ 131,1618
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.