Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

0822241401 0822241401 (TRB-DA-040-0050-0-2-1-1-3-1-BA) AVENTICS - Zugankerzylind


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR003564
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     0822241401
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Zylinder ISO 15552
0822241401 0822241401 (TRB-DA-040-0050-0-2-1-1-3-1-BA) AVENTICS - Zugankerzylinder ISO 15552, Serie TRB
Weitere Informationen:
Dämpfung:
pneumatisch
Druckluftanschluss:
G 1/4
Hub:
50 mm
Kolbendurchmesser:
40 mm
Kolbenstangengewinde:
M12x1,25
Umgebungstemperatur max.:
150 °C
Umgebungstemperatur min.:
-10 °C
Wirkprinzip:
doppeltwirkend
Betriebsdruck max.:
10 bar
Betriebsdruck min.:
1.5 bar
SAP-Kurztext:
TRB-DA-040-0050-0-2-1-1-3-1-BAS
Gewicht:
0,9 KG
Weitere Suchbegriffe: Zugankerzylinder, Zugstangenzylinder, normzylinder dnc-40-400, iso zylinder, normzylinder iso 15552, 0822241401, Aventics, Aventics-Originalteile, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 164,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,64*
€ 241,1416
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,39*
€ 238,4641
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,10*
€ 233,359
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,24*
€ 218,0556
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,45*
€ 195,6955
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.