Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

0822206401 0822206401 (TRB-DA-125-0025-0-2-1-1-3-1-BA) AVENTICS - Zugankerzylind


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR017024
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     0822206401
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Zylinder ISO 15552
0822206401 0822206401 (TRB-DA-125-0025-0-2-1-1-3-1-BA) AVENTICS - Zugankerzylinder ISO 15552, Serie TRB
Weitere Informationen:
Dämpfung:
pneumatisch
Druckluftanschluss:
G 1/2
Hub:
25 mm
Kolbendurchmesser:
125 mm
Kolbenstangengewinde:
M27x2
Umgebungstemperatur max.:
150 °C
Umgebungstemperatur min.:
-10 °C
Wirkprinzip:
doppeltwirkend
Betriebsdruck max.:
10 bar
Betriebsdruck min.:
1.5 bar
SAP-Kurztext:
TRB-DA-125-0025-0-2-1-1-3-1-BAS
Gewicht:
8 KG
Weitere Suchbegriffe: Zugankerzylinder, Zugstangenzylinder, normzylinder dnc-125-1000, iso zylinder, normzylinder iso 15552, 0822206401, Aventics, Aventics-Originalteile, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 676,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 795,51*
€ 946,6569
pro Stück
ab 2 Stück
€ 774,74*
€ 921,9406
pro Stück
ab 5 Stück
€ 727,38*
€ 865,5822
pro Stück
ab 10 Stück
€ 706,30*
€ 840,497
pro Stück
ab 500 Stück
€ 676,29*
€ 804,7851
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.