Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SDFE12/34 Austauschelement für Feinfilter-Schalldämpfer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Austauschelement für Feinfilter-Schalldämpfer
Exemplarische Darstellung: Austauschelement für Feinfilter-Schalldämpfer
Artikel-Nr.:
     955-SDFE 12/34
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     SDFE 12/34
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschalldämpfer
Pneumatik-Schalldämpfer
Feinfilter-Einsatz
Feinfilter-Element
Temperaturbereich: -20°C bis +100°C Betriebsdruck: max. 6 bar Geräuschreduzierung: bis zu 69 dB (A) Vorteile: Kein Öl in der Abluft - technisch ölfrei
Weitere Informationen:
Ausführung:
Austauschelement für Feinfilter-Schalldämpfer
Gewicht:
0,2 KG
Weitere Suchbegriffe: Filter-Schalldämpfer, feinfilter einsatz, SDFE12/34, Abluft-Filter, Abluft-Schalldämpfer, Feinfilter-Schalldämpfer, Filterschalldämpfer, Lärmschutz, Schalldämpfer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,84*
€ 62,8796
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,57*
€ 61,3683
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,77*
€ 59,2263
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,55*
€ 57,7745
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,80*
€ 56,882
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,64*
€ 47,1716
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.