| |
|
| Artikel-Nr.: 9557-HWP358268 Herst.-Nr.: 201430515 EAN/GTIN: 4021344097514 |
| | | |
|
| | |
| KLUDI NOVA FONTE Waschtischarmatur PURIS Dreilochmontage chrom 201430515 Dreilochmontage, Flügelgriffe, Metall, Strahlregler M 18,5 x 1 PCA Laminar, Soft-Start Keramik-Oberteile 90°, Durchflussmenge 5,6 l/min bei 3 bar, schwenkbarer (150°/360°) oder arretierbarer Auslauf, flexible Druckschläuche G 3/8", mit Schaftbefestigung, Ablaufgarnitur G 1 1/4" aus Metall, Auslaufhöhe Unterkante 185 mm Weitere Informationen: | | Versandklasse: | P |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 291,16* | € 341,67* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,65* | ab € 321,08* | € 373,39* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 327,44* | € 391,09* | | | | 9557_lager | | | | | | € 5,90* | ab € 431,37* | € 495,12* | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 435,20* | € 498,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: 9557_lager | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: 9557_lager | | Versand: 9557_lager | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: 9557_lager | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|