Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängeregistraturschrank H733xB787xT590mm 2-bahnig schwarzgrau 2 Schubl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     9587-9108484383
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     12912-312 7021
EAN/GTIN:
     4025314219821
Suchbegriffe:
Acurado
Hängeregisterschrank
Hängeregistraturschrank
Registratur-Schrank
für DIN A4-Hängemappen · Stahlkonstruktion, stabil verschweißt, einbrennbeschichtet · voll ausziehbare Schubladen mit integrierter Auszugsperre · frontbündige Stahlschubladen mit durchgehender Griffleiste und selbstklebendem Kunststoff-Etikettenrahmen (1 Stück pro Schublade) · Zentralverschluss mit 2 Schlüsseln · Schubladen auf Kugelrollen-Teleskopschienen, mit geschlossenen Böden Tragfähigkeit 2-bahnig bis ca. 50 kg
Weitere Informationen:
Anzahl Schubladen:
2
Höhe:
733 mm
Breite:
787 mm
Tiefe:
590 mm
Tragfähigkeit pro Schublade:
50 kg
Schubladen Farbe:
schwarzgrau
Ausführung:
2-bahnig
Korpus Farbe:
schwarzgrau
Marke:
C+P
Weitere Suchbegriffe: Registraturschrank, Schubfach-Schrank, Schubfachschrank, Schubkasten-Schrank, Schubkastenschrank, Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, hängeregistraturschrank zweibahnig, hängeregisterschrank, Hängeregistratur- und Karteischränke, Hängeregistraturschränke, Registraturschränke
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
40 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 411,39*
€ 475,99*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 420,67*
€ 476,39*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 409,54*
€ 478,46*
Lager 9587
unbekannt
€ 6,90*
ab € 402,19*
€ 484,89*
28 Tage
1
Frei Haus
ab € 444,62*
€ 513,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 484,89*
€ 577,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 446,68*
€ 531,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 430,98*
€ 512,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 418,83*
€ 498,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 402,19*
€ 478,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
12423-311|S10001
ab € 267,11*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
12434-311|S10000
ab € 306,74*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
12412-311|S10001
ab € 247,66*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
12912-312|S10001
ab € 384,90*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
12912-312|S10085
ab € 382,88*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
12412-311|S10000
ab € 258,70*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
12412-311|S10004
ab € 288,42*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
12423-311|S10000
ab € 279,50*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
12423-311|S10005
ab € 311,69*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
12434-311|S10004
ab € 320,66*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
12434-311|S10001
ab € 355,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.