Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kundenstopper / Gehwegaufsteller AGENDA II Aluminium silber hjh OFFICE


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Kundenstopper / Gehwegaufsteller AGENDA II Aluminium silber hjh OFFICE
Kundenstopper / Gehwegaufsteller AGENDA II Aluminium silber hjh OFFICE
Kundenstopper / Gehwegaufsteller AGENDA II Aluminium silber hjh OFFICE
Kundenstopper / Gehwegaufsteller AGENDA II Aluminium silber hjh OFFICE
Kundenstopper / Gehwegaufsteller AGENDA II Aluminium silber hjh OFFICE
Kundenstopper / Gehwegaufsteller AGENDA II Aluminium silber hjh OFFICE
Kundenstopper / Gehwegaufsteller AGENDA II Aluminium silber hjh OFFICE
Kundenstopper / Gehwegaufsteller AGENDA II Aluminium silber hjh OFFICE
Kundenstopper / Gehwegaufsteller AGENDA II Aluminium silber hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-830110
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     830110
EAN/GTIN:
     4064323028536
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dreiecksäule
Kundenstopper
Plakatständer
Posterständer
AGENDA II - Der effektive Blickfang
Mit dem AGENDA II sorgen Sie für die Aufmerksamkeit, die Ihr Unternehmen braucht. Durch kreativ gestaltete Werbeplakate oder Hinweise zieht der Kundenstopper die Blicke jedes Kunden auf sich. Nutzen Sie die integrierte Tafel mit Klapprahmen zur Platzierung von Hygienehinweisen oder um Informationen über Produktneuheiten und Sonderaktionen im Eingangsbereich bereitzustellen. Weiter überzeugt der Plakatständer mit einer robusten und wetterfesten Bauweise. Durch die UV-resistente Schutzfolie eignet sich der Gehwegaufsteller somit auch für die Verwendung im Freien bei Wind und Wetter. Der AGENDA II ist die ideale Lösung für jede Stelle mit Kundenkontakt wie in öffentlichen Empfangsbereichen, Arztpraxen, Krankenhäuser, Apotheken, Banken, Gastronomien oder im Büro.
  • Mobiler Kundenstopper zur Platzierung von Hinweisplakaten oder Werbemitteln. Ideal für Empfangsbereiche, Arztpraxen, Krankenhäuser, Apotheken, Banken, Gastronomien oder im Büro
  • Mit integrierter Tafel im DIN A1 Format. Durch den praktischen Klapprahmen lässt sich der Inhalt schnell und einfach fixieren oder austauschen
  • Gestell und Rahmen aus hochwertigem Aluminium mit beidseitig verstärkten Rückwänden aus robustem Kunststoff
  • Edles Design durch verchromte und abgerundete Rahmenecken aus langlebigem Kunststoff
  • Geeignet für den Indoor- und Outdoorbereich. Die 1 mm dicke Schutzfolie ist UV-resistent und schützt Ihre Plakate vor Staub, Schmutz und Regenwasser
  • Klapptraverse aus verzinktem Stahl für eine gute Standsicherheit
  • Kompakt zusammengeklappt (H x B x T): 119 x 62,5 x 8 cm
  • Rutschhemmende, bodenschonende Gummipads am Fußgestell

  • Dieser Artikel wird aufgebaut geliefert.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Farbe:
Aluminium
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Material:
Aluminium
Höhe:
115.5 cm
Breite:
62.5 cm
Tiefe:
61.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
115.5 x 62.5 x 61.0 cm
Produktgewicht:
4.0 kg
Weitere Suchbegriffe: kundenstopper a1, dreiecksäule
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,25*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 75,25* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 97,84*
€ 116,43
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 96,53*
€ 114,87
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 93,52*
€ 111,29
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 91,50*
€ 108,89
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 75,25*
€ 89,55
pro Kartonage
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
619500
ab € 37,38*
Ähnlich
HJH Office
619550
ab € 46,81*
Ähnlich
HJH Office
721050
ab € 28,34*
Ähnlich
HJH Office
830018
ab € 28,43*
Ähnlich
HJH Office
821001
ab € 62,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.