Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Illi L75UVC UVC T8 klar, Entkeimung, gefährl.Strahlung 75W TUV75 LL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     986-2223470
Hersteller:
     Heinz Illi - Leuchtmittel
Herst.-Nr.:
     L75UVC
EAN/GTIN:
     8711500618511
Suchbegriffe:
Desinfektionslampe
Entkeimungslampe
Teichklärer
UV-C Lampe
UVC Spezialröhre mit beidseitigem Stiftsockel für Entkeimung, Löschung von Eprom-Speichern und für biologische / chemische Prozesse. Achtung: Gefährliche Strahlung, Warnhinweise beachten.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
1200 mm
Durchmesser:
0,026 mm
Lampenleistung:
75 W
Mittlere Nennlebensdauer:
9000 h
Quecksilbergehalt:
0 mg
Leuchtmittel:
Leuchtstofflampe
Sockel:
G13
Lampenform:
Röhre, zweiseitig gesockelt
Brennstellung:
sonstige
Dimmbar:
false
Externes Zündgerät erforderlich:
true
Externes Vorschaltgerät erforderlich:
true
Integrierter Starter:
false
Art der UV-Strahlung:
UV-C
Schwarzlichtlampe:
false
Geeignet zur Luftdesinfektion:
false
Geeignet zur Wasserdesinfektion:
true
Geeignet für persönliches Wohlbefinden:
false
Geeignet zur Insektenbekämpfung:
false
Geeignet für medizinische Anwendungen:
false
Geeignet zur Reprografie:
false
Geeignet zur Körperbräunung:
false
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,90*
ab € 26,30*
€ 34,69*
2 Tage
3
1
€ 4,90*
ab € 24,30*
€ 35,25*
18 Tage
nicht lagernd
6
€ 7,90*
ab € 29,15*
€ 37,77*
5 Tage
17
1
€ 7,50*
ab € 19,62*
€ 37,84*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 41,36*
€ 55,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,98*
€ 66,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,95*
€ 66,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,34*
€ 63,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,65*
€ 62,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,40*
€ 62,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,36*
€ 49,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
89392540
ab € 48,49*
Ähnlich
Philips
72617940
ab € 8,13*
Ähnlich
Philips
64161840
ab € 8,02*
Ähnlich
Philips
72620940
ab € 11,12*
Ähnlich
Philips
61866510
ab € 12,15*
Ähnlich
Philips
61854210
ab € 13,44*
Ähnlich
Philips
NULL
ab € 8,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.