Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kyoritsu KEW-1110 Analog-Multimeter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kyoritsu KEW-1110 Analog-Multimeter
Kyoritsu KEW-1110 Analog-Multimeter
Artikel-Nr.:
     998-9998401690
Hersteller:
     Kyoritsu
Herst.-Nr.:
     KEW-1110
EAN/GTIN:
     4560187060083
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Analog-Multimeter
Analoges Multimeter
Analogmultimeter
Multimeter
  • Analogmultimeter
  • Hohe Empfindlichkeit DC20kOhm/V
  • 3~600V DC
  • 30~600V AC
  • 60µA~300mA DC
  • 3~300kOhm
  • Temperatur -20ºC~+150ºC
  • Durchgangstest
  • Batteriekontrolle
  • Kontroll LED
  • Lieferumfang: Messgerät
  • Messleitungen
  • Tasche
  • Batterien
  • Anleitung (Temperaturfühler optional). Abm. 140×94×39mm
  • Gew. ca. 280g.
Weitere Informationen:
Hinweis zur Lieferzeit:
keine Lagerware
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,33*
€ 169,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,45*
€ 167,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,59*
€ 143,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,08*
€ 128,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 95,37*
€ 113,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,47*
€ 101,71
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kyoritsu
KEW1061
ab € 379,37*
Ähnlich
Kyoritsu
KEW1062
ab € 379,26*
Ähnlich
Kyoritsu
KEW-1009
ab € 52,14*
Ähnlich
Kyoritsu
KEW-1011
ab € 78,44*
Ähnlich
Kyoritsu
KEW-1012
ab € 102,16*
Ähnlich
Kyoritsu
KEW-1030
ab € 61,35*
Ähnlich
Kyoritsu
KEW-1052
ab € 250,91*
Ähnlich
Kyoritsu
K1051
ab € 225,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.