Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corning® 5-50 µL Lambda™ EliteTouch™ 12 Channel Pipettor, Autoclavable


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9WV87-1393486
Hersteller:
     Corning B.V. Life Sciences
Herst.-Nr.:
     6062
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
12-Kanal Pipette
8-Kanal Pipette
Mehrkanalpipette
mehrkanalpipette 12x

Corning® Lambda™ EliteTouch™ pipettors have been engineered to provide the highest levels of ergonomics, accuracy, and precision. Lightweight construction, contoured shape of the handle, and 4-digit counter were designed to ensure comfortable pipetting. All pipettors feature smooth plunger movement and extremely low pipetting forces to reduce the wrist strain and fatigue (RSI). Colored pushbuttons (included) can help define user or application for sample safety and lower risk of cross contamination.

  • Ergonomic handle design for perfect fit for both right and left hand
  • Convenient one-hand volume setting with auto-lock system prevents accidental volume change during work
  • 4-digit counter for greater precision, perfectly positioned for visibility at all times
  • Single-channel pipettors are compatible with very narrow tubes
  • Fully autoclavable and UV-resistant for sample protection against contaminations
  • The multi-channel shafts retract individually for perfect tip loading and easier tip ejection
  • Easy in-lab calibration helps you quickly adjust your pipettor to various liquid types
  • Individually tested and supplied with a certificate of quality
  • Accuracy: ±4.0 to ±1.6%
  • Precision: ≤2.5 to ≤0.6%
Weitere Suchbegriffe: 12 kanal pipette, 6062, corn 6062
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 548,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 631,85*
€ 751,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 628,61*
€ 748,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 624,68*
€ 743,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 606,80*
€ 722,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 548,03*
€ 652,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.