Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Draka UC300 HS26


Menge:  Meter  
Produktinformationen
UC300 HS 26 4P FRNC TR1000 CD7672635-01000DW
UC300 HS 26 4P FRNC TR1000 CD7672635-01000DW
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     C1003-6168606
Hersteller:
     Prysmian Group
Herst.-Nr.:
     60011597
EAN/GTIN:
     8717511147996
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Draka UC300 HS26 - Bulkkabel - 1000 m - SF/UTP - CAT 5e - halogenfrei, verseilt - Grau
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
SF/UTP
Leistungsmerkmale
Halogenfrei, verseilt
Farbe
Grau
Länge
1000 m
Typ des Netzwerkkabels
Bulkkabel - CAT 5e
Abschirmungsmaterial
Aluminium-Mylar-Folie mit verzinntem Kupfergeflecht
American Wire Gauge (AWG)
26
Impedanz
100 Ohm
Drähte pro Kabel
8 Drähte
Paare pro Kabel
4 Zweidrahtleitungen
Kabelmantelmaterial
Low Smoke Zero Halogen (LSZH)
Verschiedenes
Kennzeichnung
EN 50173-1, IEC 60332-1, ISO/IEC 11801, EN 50288-2-2, TIA/EIA-568-B.2, IEC 61156-6, IEC 60754-2, IEC 61034 - bis zu 300 MHz
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-20 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,60798*
  
Preis gilt ab 20.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,06*
€ 1,26
pro Meter
ab 10 Meter
€ 0,95*
€ 1,13
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,86*
€ 1,02
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,83*
€ 0,99
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,80*
€ 0,95
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,75798*
€ 0,902
pro Meter
ab 20000 Meter
€ 0,60798*
€ 0,7235
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.