Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helos Bulkkabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzwerkkabel-LAN-Patchkabel, cat 5e, F/UTP, Halogenfrei, 100,0m
Netzwerkkabel-LAN-Patchkabel, cat 5e, F/UTP, Halogenfrei, 100,0m
Artikel-Nr.:
     C1003-7372394
Hersteller:
     herweck
Herst.-Nr.:
     011986
EAN/GTIN:
     4017538001771
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
Helos - Bulkkabel - 100 m - Foiled Unshielded Twisted Pair (F/UTP) - CAT 5e - halogenfrei - Grau
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
Foiled Unshielded Twisted Pair (F/UTP)
Leistungsmerkmale
Halogenfrei
Farbe
Grau
Länge
100 m
Typ des Netzwerkkabels
Bulkkabel - CAT 5e
Abschirmungsmaterial
Folie
American Wire Gauge (AWG)
26
Drähte pro Kabel
8 Drähte
Paare pro Kabel
4 Zweidrahtleitungen
Verschiedenes
Kennzeichnung
Bis zu 300 MHz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,51*
€ 36,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,05*
€ 35,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,48*
€ 33,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,42*
€ 32,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,23*
€ 31,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,59*
€ 26,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.