Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DRAKA UC2000 Bulkkabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-7511193
Hersteller:
     SECOMP
Herst.-Nr.:
     60050259
EAN/GTIN:
     8717511628198
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Für Highend-Anwendungen erlaubt das Kabel UCFUTURE COMPACT Cat8.2 höchste Übertragungsraten bis 40Gbit/s.
DRAKA UC2000 - Bulkkabel - 1000 m - SFTP, PiMF - CAT 8 - IEEE 802.3af/IEEE 802.3at/IEEE 802.3bt - halogenfrei, Riser, robust, verseilt - RAL 1021
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
SFTP, PiMF
Leistungsmerkmale
Halogenfrei, Riser, robust, verseilt, schwer entflammbar, geflochten, Kupferleiter
Farbe
RAL 1021
Länge
1000 m
Typ des Netzwerkkabels
Bulkkabel - CAT 8 - IEEE 802.3af/IEEE 802.3at/IEEE 802.3bt
Abschirmungsmaterial
Kunststoffbeschichtetes Aluminium
American Wire Gauge (AWG)
22
Impedanz
130 Ohm
Drähte pro Kabel
8 Drähte
Paare pro Kabel
4 Zweidrahtleitungen
Kabelmantelmaterial
Schwer entflammbares Halogen-freies PVC (FRNC)
Verschiedenes
Kennzeichnung
EN 50173-1, IEC 60332-1, ISO/IEC 11801, IEC 61156-5, IEC 60754-2, IEC 61034, IEC 60332-3-24, EN 50288-9-1, IEC 61156-9
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-20 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
50 kg
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.200,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.324,62*
€ 1.576,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.316,97*
€ 1.567,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.272,70*
€ 1.514,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.239,41*
€ 1.474,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.200,48*
€ 1.428,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.