Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit Kabelbinder-Montagewerkzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8044205
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     STH2
EAN/GTIN:
     0074983222285
Suchbegriffe:
Abbindewerkzeug
Kabelbinder Verarbeitungswerkzeug
Kabelbinderpistole
Kabelbinderspanner
Panduit - Kabelbinder-Montagewerkzeug - Rot
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
2.06 cm
Tiefe
15.57 cm
Höhe
7.47 cm
Gewicht
71 g
Farbe
Rot
Produkttyp
Kabelbinder-Montagewerkzeug
Produktmaterial
Kunststoff, Metall
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Für Rechts- und Linkshänder geeignet
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,45*
€ 43,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,74*
€ 42,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,06*
€ 40,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,55*
€ 38,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,69*
€ 37,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 31,17*
€ 37,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,35*
€ 31,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.