| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1005-6700676 Herst.-Nr.: P8Y95AAE EAN/GTIN: 0190017004716 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Sind Sie auf der Suche nach einer cyber-resistenten und S3-kompatiblen Objektspeicherlösung, die die besonderen Anforderungen Ihres Unternehmens auf wirtschaftliche Weise erfüllt? Günstige Preise, geringer Verwaltungsaufwand und keine unvorhersehbaren Kosten oder versteckten Gebühren wie bei Public-Cloud-Speichern. Die einfach zu implementierenden und zu verwaltenden HPE Lösungen mit Scality bieten einen niedrigen und leicht zugänglichen Einstiegspunkt und bieten gleichzeitig einen robusten Schutz vor Ransomware-Bedrohungen. Die Optionen beginnen bei nur 50 TB auf einem Speicherserver. Skalieren Sie nahtlos auf Dutzende oder Hunderte von Petabytes, wenn sich die Anforderungen Ihres Unternehmens weiterentwickeln, und konsolidieren Sie gleichzeitig mehrere Workloads – einschließlich unveränderlicher Langzeitarchive, Datensicherung mit Ransomware-Schutz und KI-Data Lakes. Jetzt können Sie mehrschichtige Cyber-Resilienz und 100%ige Betriebszeit bei niedrigen TCO nutzen, um Ihre größten Herausforderungen in den Bereichen Wachstum, Sicherheit und Kosten zu meistern. Scality RING Installation Package - Lizenz - bis zu 3 geographische Standorte - elektronisch Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Lizenz | ![](/p.gif) | Kategorie | Netzwerkanwendungen - Netzwerksicherung, Speicherverwaltung | ![](/p.gif) | Auslieferungsmedien | Elektronisch | Lizenzierung | Anzahl Lizenzen | Bis zu 3 geographische Standorte |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |