Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jabra Evolve 65 SE UC Stereo


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     6414-128080
Hersteller:
     Jabra
Herst.-Nr.:
     6599-839-409
EAN/GTIN:
     5706991026450
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Handy Headset
Professionelles, schnurloses Headset mit dualer Konnektivität und tollem Sound für Anrufe und Musik.
Jabra Evolve 65 SE UC Stereo - Headset - On-Ear - Bluetooth - kabellos - USB - optimiert für UC - für Jabra Evolve; LINK 380a MS
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
18.6 cm
Tiefe
6.05 cm
Höhe
15.7 cm
Gewicht
111 g
Kompatibilität
Mac, Windows
Produkttyp
Headset - Bluetooth - kabellos - USB
Gehäusematerial
Aluminium
Max. Betriebsabstand
30 m
Empfohlene Verwendung
Tragbare Elektronik, Computer - Kommunikation
Material Ohrpolster
Kunstleder
Stirnbandmaterial
Schaumstoff, Silikon
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Neopren-Tasche, Jabra Link 380a USB-Adapter
Kennzeichnung
Plug and Play, IC, KCC, TELEC, SRRC, NCC, RCM, G616, FCC-ID
Kabeldetails
USB-Kabel - ablösbar
Software-Zertifizierung
Optimiert für UC
Stromversorgung
Ladezeit
2 Stunde(n)
Kapazität
500 mAh
Batterie
Headset-Akku wiederaufladbar - Lithium-Ionen
Standby-Zeit
15 Tage
Betriebszeit (bis zu)
12 Stunde(n)
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos
Soundmodus
Stereo
Besonderheiten
Sprachführung, Besetzt-Leuchte, SafeTone-Technologie, PeakStop-Technologie, Jabra Direct, Jabra Xpress, digitale Signalverarbeitung
Empfindlichkeit
93.6 dB
Kopfhörer-Formfaktor
On-Ear
Membran
28 mm
Bluetooth-Profile
Handsfree-Profil (HFP), Headset-Profil (HSP), Erweitertes Audio-Verteilungsprofil (E2VP), Audio Gateway Hands-Free Profile (AGHFP)
Frequenzgang
150 - 7000 Hz
Max. Eingangsleistung
10 mW
Bluetooth-Version
Bluetooth 4.0
Soundeffekte
HD Voice
Drahtlose Technologie
Bluetooth
Anz. gleichzeitig anschließbare Geräte
2
Bluetooth Audio Codec
SBC
Fernbedienung
Steuerung
Stummtaste, Lautstärkeregler, Statusanzeige, Ein/Aus, Annehmen/Beenden, Anruf ablehnen
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
18.1 cm
Transporttiefe
21 cm
Transporthöhe
5.3 cm
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Jabra Evolve ¦ Jabra LINK 380a MS
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Formfaktor
Headset Mikrofon
Empfindlichkeit
-17 dB FS/Pa
Audioeingang - Daten
Gleichförmig gerichtet - 100 - 10000 Hz
Frequenzgang
100 - 10000 Hz
Betriebsart des Mikrofons
Gleichförmig gerichtet
Geräuschunterdrückung
Ja
Angebote (26)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6414
pro Stück
€ 8,50*
ab € 88,53*
€ 108,82*
2 Tage
500
pro Stück
€ 7,50*
ab € 88,25*
€ 108,82*
11 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,45*
ab € 89,29*
€ 110,01*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 89,58*
€ 110,16*
2 Tage
486
pro Stück
€ 5,50*
ab € 89,07*
€ 110,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6414
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,82*
€ 129,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,74*
€ 128,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,25*
€ 116,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,31*
€ 114,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,53*
€ 105,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 6414
Versand: Lager 6414
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 130,00*
€ 3,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6414
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90YH03Z0-BAUA00
ab € 159,55*
Ähnlich
Asus
90YH03Z0-BAUA10
ab € 165,96*
Ähnlich
Asus
90YH02V0-B2UA00
ab € 53,89*
Ähnlich
Asus
90YH02S0-B2UA00
ab € 83,77*
Ähnlich
Asus
90YH03G1-B5UA00
ab € 64,29*
Ähnlich
Asus
90YH03X1-B5UA00
ab € 70,84*
Ähnlich
Asus
90YH03Y0-BTUA00
ab € 181,98*
Ähnlich
Asus
90YH03Y0-BTUA10
ab € 183,85*
Ähnlich
Asus
90YH03W0-BHUA00
ab € 222,65*
Ähnlich
Asus
90YH00Z1-B2UA00
ab € 90,42*
Ähnlich
Asus
90YH03JC-B1UA00
ab € 67,97*
Ähnlich
Asus
90YH03IW-B3UA00
ab € 126,11*
Ähnlich
Asus
90YH02W5-B2UA00
ab € 98,34*
Ähnlich
Asus
90YH01W7-B2UA00
ab € 164,62*
Ähnlich
Asus
90YH02GE-B1UA00
ab € 180,44*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.