Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filz-Notiztafel Essence, Aluminiumrahmen, 2400 x 1200 mm, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Filz-Notiztafel Essence, Aluminiumrahmen, 2400 x 1200 mm, grau
Filz-Notiztafel Essence, Aluminiumrahmen, 2400 x 1200 mm, grau
Filz-Notiztafel Essence, Aluminiumrahmen, 2400 x 1200 mm, grau
Filz-Notiztafel Essence, Aluminiumrahmen, 2400 x 1200 mm, grau
Filz-Notiztafel Essence, Aluminiumrahmen, 2400 x 1200 mm, grau
Filz-Notiztafel Essence, Aluminiumrahmen, 2400 x 1200 mm, grau
Filz-Notiztafel Essence, Aluminiumrahmen, 2400 x 1200 mm, grau
Filz-Notiztafel Essence, Aluminiumrahmen, 2400 x 1200 mm, grau
Filz-Notiztafel Essence, Aluminiumrahmen, 2400 x 1200 mm, grau
Filz-Notiztafel Essence, Aluminiumrahmen, 2400 x 1200 mm, grau
Filz-Notiztafel Essence, Aluminiumrahmen, 2400 x 1200 mm, grau
Filz-Notiztafel Essence, Aluminiumrahmen, 2400 x 1200 mm, grau
Filz-Notiztafel Essence, Aluminiumrahmen, 2400 x 1200 mm, grau
Filz-Notiztafel Essence, Aluminiumrahmen, 2400 x 1200 mm, grau
Filz-Notiztafel Essence, Aluminiumrahmen, 2400 x 1200 mm, grau
Artikel-Nr.:
     C1011-1915441
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     1915441
EAN/GTIN:
     5028252613460
Suchbegriffe:
Filz-Pinnwand
Filzpinnwand
Filztafel
Filzwand
Nobo Filz-Notiztafel Essence. Zum Anheftern und Präsentieren von Notizen. Für die Verwendung von Pinnwandnadeln und Klettpunkten. Montage im Quer-oder Hochformat möglich. Die Filzfläche ist nicht entflammbar, farbbeständig und lichtecht. Befestigung durch Eckmontage. Oberfläche/Material: strapazierfähige Textilfaser. Rahmen: eloxiertes Aluminium mit abgerundeten Kunststoffecken. Format: 2400 x 1200 mm. 2 Jahre Garantie. Farbe: grau.
Weitere Informationen:
Breite der Tafel:
240
Höhe der Tafel:
120
Farbe des Rahmens:
silber
beidseitig verwendbar:
Nein
Garantie gewährt:
Ja
Material des Rahmens:
Aluminium
Beschreibung der Besonderheiten:
Für die Verwendung von Pinnwandnadeln und Klettpunkten. Montage im Quer-oder Hochformat möglich. Die Filzfläche ist nicht entflammbar, farbbeständig und lichtecht. Befestigung durch Eckmontage.
Garantiedauer:
2 Jahre
Farbe:
grau
Ablageschale vorhanden:
Nein
Oberflächenbeschaffenheit:
Filz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 108,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,71*
€ 175,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,46*
€ 167,15
pro Stück
ab 4 Stück
€ 137,47*
€ 163,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,69*
€ 154,33
pro Stück
ab 6 Stück
€ 128,79*
€ 153,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,49*
€ 143,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,16*
€ 128,71
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nobo
1915457
ab € 67,75*
Ähnlich
Nobo
1915546
ab € 70,21*
Ähnlich
Nobo
1915458
ab € 76,63*
Ähnlich
Nobo
1915440
ab € 93,33*
Ähnlich
Nobo
1915204
ab € 15,95*
Ähnlich
Nobo
1915205
ab € 21,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.