Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Präsentation und Planung
>
Präsentations- und Infotafeln
>
Pinnwand
>
Filzpinnwand
>
Artikel
Filz-Notiztafel Essence, Aluminiumrahmen, 1500 x 1000 mm, grau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1011-1915546
Hersteller:
Nobo
Herst.-Nr.:
1915546
EAN/GTIN:
5028252617871
Suchbegriffe:
Filz-Pinnwand
Filzpinnwand
Filztafel
Filzwand
Nobo Filz-Notiztafel Essence. Zum Anheftern und Präsentieren von Notizen. Für die Verwendung von Pinnwandnadeln und Klettpunkten. Montage im Quer-oder Hochformat möglich. Die Filzfläche ist nicht entflammbar, farbbeständig und lichtecht. Befestigung durch Eckmontage. Oberfläche/Material: strapazierfähige Textilfaser. Rahmen: eloxiertes Aluminium mit abgerundeten Kunststoffecken. Format: 1500 x 1000 mm. 2 Jahre Garantie. Farbe: grau.
Weitere Informationen:
Farbe des Rahmens:
silber
beidseitig verwendbar:
Nein
Oberflächenbeschaffenheit:
Filz
Beschreibung der Besonderheiten:
Für die Verwendung von Pinnwandnadeln und Klettpunkten. Montage im Quer-oder Hochformat möglich. Die Filzfläche ist nicht entflammbar, farbbeständig und lichtecht. Befestigung durch Eckmontage.
Garantiedauer:
2 Jahre
Breite der Tafel:
150
Ablageschale vorhanden:
Nein
Höhe der Tafel:
100
Material des Rahmens:
Aluminium
Garantie gewährt:
Ja
Farbe:
grau
... >
Bürobedarf
>
Esselte Leitz
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Haftnotizbrett
,
Hafttafel
,
Memo-Board
,
Memo-Tafel
,
Memoboard
,
Memotafel
,
Notizbrett
,
Notiztafel
,
Pinboard
,
Pinntafel
,
Pinnwand
,
Pintafel
,
Pinwand
,
Pinwände
,
Textilboard
,
Textiltafel
,
filz-pinnwand 2x1m
,
filz pinnwand
,
nobo filzpinnwand
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,23*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,53*
€ 120,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,59*
€ 111,37
pro Stück
ab 4 Stück
€ 91,04*
€ 108,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,66*
€ 104,32
pro Stück
ab 6 Stück
€ 86,89*
€ 103,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,92*
€ 99,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 83,91*
€ 99,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,23*
€ 83,57
pro Stück
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Filz-Notiztafel Essence, Aluminiumrahmen, 1200 x 1200 mm, grau
Nobo
1915457
ab € 68,06*
Ähnlich
Filz-Notiztafel Essence, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm, grau
Nobo
1915206
ab € 39,69*
Ähnlich
Filz-Notiztafel Essence, Aluminiumrahmen, 1500 x 1200 mm, grau
Nobo
1915458
ab € 76,24*
Ähnlich
Filz-Notiztafel Essence, Aluminiumrahmen, 1800 x 1200 mm, grau
Nobo
1915440
ab € 93,49*
Ähnlich
Filz-Notiztafel Essence, Aluminiumrahmen, 2400 x 1200 mm, grau
Nobo
1915441
ab € 107,11*
Ähnlich
Filz-Notiztafel Essence, Aluminiumrahmen, 600 x 450 mm, grau
Nobo
1915204
ab € 15,92*
Ähnlich
Filz-Notiztafel Essence, Aluminiumrahmen, 900 x 600 mm, grau
Nobo
1915205
ab € 21,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen