Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängetasche ALPHA®, seitlich mit Fröschen, Pendarec-Karton, 5 Stück, grün


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Hängetasche ALPHA®, seitlich mit Fröschen, Pendarec-Karton, 5 Stück, grün
Hängetasche ALPHA®, seitlich mit Fröschen, Pendarec-Karton, 5 Stück, grün
Hängetasche ALPHA®, seitlich mit Fröschen, Pendarec-Karton, 5 Stück, grün
Hängetasche ALPHA®, seitlich mit Fröschen, Pendarec-Karton, 5 Stück, grün
Hängetasche ALPHA®, seitlich mit Fröschen, Pendarec-Karton, 5 Stück, grün
Hängetasche ALPHA®, seitlich mit Fröschen, Pendarec-Karton, 5 Stück, grün
Hängetasche ALPHA®, seitlich mit Fröschen, Pendarec-Karton, 5 Stück, grün
Hängetasche ALPHA®, seitlich mit Fröschen, Pendarec-Karton, 5 Stück, grün
Artikel-Nr.:
     615IT-Y58410
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     19863055
EAN/GTIN:
     4002432332298
Suchbegriffe:
Hänge-Ordner
Hängeordner
Hänge-Tasche
Hängetasche
Leitz Hängetasche ALPHA®, seitlich mit Fröschen verschlossen. Für Loseblatt-Ablage von Einzelakten. Mit Schlitzstanzung für Einsteckheftstreifen (6130), Hängeschiene mit kunststoffumsinterten Hängenasen, Vollsichtreiter und auswechselbaren Blanko-Schildchen. Material: 100% Pendarec-Karton 275 g/qm (RC). Für A4. Inhalt: 5 Stück. Farbe: grün.
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Organisationsaufdruck vorhanden:
Ja
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Verwendung für Hängeregistratur:
ALPHA®
Flächenmasse des Papiers:
275
Werkstoff:
100% Pendarec-Karton (RC)
Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile:
Schlitzstanzungen am Vorder- und Rückdeckel zum Einhängen von gehefteten Dokumenten. Frösche aus patentiertem, extrem reißfestem Material, so dass nichts herausfällt
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 5,33*
€ 8,43*
1 Tag
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 5,51*
€ 8,45*
1 Tag
16
pro Packung
€ 5,95*
ab € 5,62*
€ 8,61*
pro Packung
€ 7,95*
ab € 5,75*
€ 9,08*
2 Tage
80
pro Packung
€ 2,90*
ab € 6,01*
€ 9,17*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,43*
€ 10,03
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,15*
€ 9,70
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 8,06*
€ 9,59
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,36*
€ 8,76
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,10*
€ 8,45
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,96*
€ 8,28
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,33*
€ 6,34
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,066* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
19010035
ab € 1,42*
Zubehör
Leitz
19010015
ab € 1,53*
Zubehör
Leitz
19010055
ab € 1,53*
Zubehör
Leitz
19010045
ab € 1,55*
Zubehör
Leitz
19010025
ab € 1,42*
Zubehör
Leitz
19010001
ab € 1,45*
Zubehör
Leitz
19000001
ab € 20,14*
Zubehör
Leitz
24330011
ab € 27,32*
Zubehör
Leitz
24350000
ab € 0,33*
Zubehör
Leitz
24340011
ab € 32,48*
Zubehör
Leitz
19843015
ab € 0,842*
Zubehör
Leitz
19843085
ab € 0,92*
Zubehör
Leitz
19843025
ab € 4,15*
Zubehör
Leitz
19840085
ab € 0,78*
Zubehör
Leitz
19090035
ab € 36,78*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.