Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einstellmappe vertikal, Natronkarton, naturbraun


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einstellmappe vertikal, Natronkarton, naturbraun
Einstellmappe vertikal, Natronkarton, naturbraun
Einstellmappe vertikal, Natronkarton, naturbraun
Einstellmappe vertikal, Natronkarton, naturbraun
Einstellmappe vertikal, Natronkarton, naturbraun
Einstellmappe vertikal, Natronkarton, naturbraun
Artikel-Nr.:
     505-80243000
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     24300000
EAN/GTIN:
     4002432305124
Suchbegriffe:
Aktions-Mappe
Aktionsmappe
Einschiebe-Mappe
Einschiebmappe
Leitz Einstellmappe vertikal, zum Einstellen in Hängesammler, mit überstehendem Rückdeckel, zur Beschriftung oder zum Aufkleben von Beschriftungsschildchen 6009, am Rückdeckel mit Schlitzstanzungen für Stecksignale 6030. Material: Natronkarton 250 g/qm (RC). Format: 220/230 x 315 mm. Farbe: naturbraun.
Weitere Informationen:
Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile:
überstehender Rückdeckel, Schlitzstanzung für Stecksignale am Rückdeckel
Farbe:
Naturbraun
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Werkstoff:
Natronkarton RC
Organisationsaufdruck vorhanden:
Ja
Verwendung für Papierformate:
A4
Flächenmasse des Papiers:
230
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 505
100
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,33*
€ 0,46*
3 Tage
253
100
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,37*
€ 0,50*
2 Tage
253
100
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,38043*
€ 0,52043*
11 Tage
353
100
pro Packung
€ 5,87*
ab € 0,38*
€ 0,55*
3 Tage
250
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 35,43*
€ 35,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 46,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
24370000
ab € 0,73*
Zubehör
Leitz
24350000
ab € 0,312*
Zubehör
Leitz
24550000
ab € 10,23*
Zubehör
Leitz
60300095
ab € 3,44*
Zubehör
Leitz
24540000
ab € 0,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.