Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Systemregistratur
>
Hängeregistratur
>
Hängeordner
>
Artikel
Einstellmappe für Vollsichtreiter, mit Bodenfalte, Natronkarton, naturbraun
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1011-24370000
Hersteller:
Leitz
Herst.-Nr.:
24370000
EAN/GTIN:
4002432305179
Suchbegriffe:
Aktions-Mappe
Aktionsmappe
Einschiebe-Mappe
Einschiebmappe
Leitz Einstellmappe für Vollsichtreiter, mit Bodenfalte 24 mm, mit Organisationsdruck, zum Einstellen in Hängesammler, mit Schlitzstanzungen am Rückdeckel für Vollsichtreiter 2454, 2455 und 2456, am Rückdeckel mit Schlitzstanzungen für Stecksignale 6030. Material: Natronkarton 250 g/qm (RC). Format: 220/228 x 315 mm. Farbe: naturbraun.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
lateral und vertikel abstellbar
Werkstoff:
Natronkarton
Flächenmasse des Papiers:
250
Farbe:
Naturbraun
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Organisationsaufdruck vorhanden:
Ja
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile:
Mit Schlitzstanzung am Vorder- (2435) bzw. Rückdeckel (2437) für Vollsichtreiter 2454, 2455, 2456. Schlitzstanzung für Stecksignale 6030 am Rückdeckel
... >
Bürobedarf
>
Esselte Leitz
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Einstell-Mappe
,
Einstellmappe
,
Hänge-Ordner
,
Hängeordner
,
leitz hängeordner naturbraun
,
aktions mappe
,
einstellmappen leitz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,61*
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Einstellmappe vertikal, Natronkarton, naturbraun
Leitz
24300000
ab € 0,35*
Zubehör
Stecksignal, Hartfolie, 50 Stück, schwarz
Leitz
60300095
ab € 3,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen