Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prospekthülle Recycle, klima-kompensiert, A4, PP, genarbt, dokumentenecht, 25 Stück, farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Prospekthülle Recycle, klima-kompensiert, A4, PP, genarbt, dokumentenecht, 25 Stück, farblos
Prospekthülle Recycle, klima-kompensiert, A4, PP, genarbt, dokumentenecht, 25 Stück, farblos
Prospekthülle Recycle, klima-kompensiert, A4, PP, genarbt, dokumentenecht, 25 Stück, farblos
Prospekthülle Recycle, klima-kompensiert, A4, PP, genarbt, dokumentenecht, 25 Stück, farblos
Prospekthülle Recycle, klima-kompensiert, A4, PP, genarbt, dokumentenecht, 25 Stück, farblos
Prospekthülle Recycle, klima-kompensiert, A4, PP, genarbt, dokumentenecht, 25 Stück, farblos
Prospekthülle Recycle, klima-kompensiert, A4, PP, genarbt, dokumentenecht, 25 Stück, farblos
Prospekthülle Recycle, klima-kompensiert, A4, PP, genarbt, dokumentenecht, 25 Stück, farblos
Prospekthülle Recycle, klima-kompensiert, A4, PP, genarbt, dokumentenecht, 25 Stück, farblos
Prospekthülle Recycle, klima-kompensiert, A4, PP, genarbt, dokumentenecht, 25 Stück, farblos
Prospekthülle Recycle, klima-kompensiert, A4, PP, genarbt, dokumentenecht, 25 Stück, farblos
Prospekthülle Recycle, klima-kompensiert, A4, PP, genarbt, dokumentenecht, 25 Stück, farblos
Prospekthülle Recycle, klima-kompensiert, A4, PP, genarbt, dokumentenecht, 25 Stück, farblos
Prospekthülle Recycle, klima-kompensiert, A4, PP, genarbt, dokumentenecht, 25 Stück, farblos
Artikel-Nr.:
     273-LEI47913003
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     47913003
EAN/GTIN:
     4002432397839
Suchbegriffe:
Abhefthülle
Klarsichthüllen mit Lochrand
Prospekthüllen
leitz prospekthüllen a4 oben offen ...
Leitz Prospekthülle Recycle. klima-kompensiert durch ClimatePartner (Tracking-Nr. 11538-1902-1001). Hergestellt aus 90% vor Gebrauch recyceltem Kunststoff (Industrieabfälle-/ Verschnitte bzw. Produktionsreste, extern geprüft und von UL zertifiziert). Langlebig und wiederverwendbar. Säurefreies Material verhindert, dass das Papier mit der Zeit gelblich wird. Oben offen. Mit Multilochung. Dokumentenecht. Genarbt. Kunststofffreie Verpackung aus 100% recyceltem Karton, vollständig recycelbar. Material: 90% recyceltes Polypropylen (PP), 0,10 mm. Format: für DIN A4, 230 x 305 mm. Inhalt: 25 Stück. Farbe: farblos.
Weitere Informationen:
Farbe:
farblos
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Werkstoff:
90% recyceltes Polypropylen (PP)
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
genarbt
Lochrandverstärkung vorhanden:
Nein
Hüllen strapazierfähig:
Ja
dokumentenecht:
Ja
Papiereinlage vorhanden:
Nein
Stärke:
0.10
Ausführung der Lochung:
Multilochung
Beschreibung der Besonderheiten:
CO² neutral. Hergestellt aus 90% recyceltem und säurefreiem Material und zu 100% recycelbar (extern geprüft und von UL zertifiziert). Langlebig und wiederverwendbar. Säurefreies Material verhindert, dass das Papier mit der Zeit gelblich wird.
Anordnung der Lage der Öffnungsseite:
oben offen
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 273
pro Stück
€ 6,95*
ab € 2,61*
€ 4,27*
10 Tage
87
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,69*
€ 4,32*
1 Tag
86
pro Stück
€ 4,99*
ab € 2,84*
€ 4,51*
2 Tage
2
pro Packung
€ 4,95*
ab € 3,00*
€ 4,76*
1 Tag
86
pro Stück
€ 5,49*
ab € 3,07*
€ 4,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
46230095
ab € 4,64*
Ähnlich
Leitz
56040095
ab € 10,47*
Ähnlich
Leitz
50030095
ab € 7,41*
Ähnlich
Leitz
46220095
ab € 2,66*
Ähnlich
Leitz
39080095
ab € 0,99*
Ähnlich
Leitz
19200095
ab € 0,82*
Ähnlich
Leitz
19210095
ab € 0,94*
Ähnlich
Leitz
19220095
ab € 1,16*
Ähnlich
Leitz
39060095
ab € 1,17*
Ähnlich
Leitz
39150095
ab € 4,99*
Ähnlich
Leitz
39140095
ab € 3,48*
Ähnlich
Leitz
53280095
ab € 4,67*
Ähnlich
Leitz
12080000
ab € 2,16*
Ähnlich
Leitz
12110000
ab € 3,72*
Ähnlich
Leitz
12180000
ab € 4,15*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.