Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kundenstopper PRO Outdoor, DIN A1, mit Postertasche mit UV-Filter, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kundenstopper PRO Outdoor, DIN A1, mit Postertasche mit UV-Filter, silber
Kundenstopper PRO Outdoor, DIN A1, mit Postertasche mit UV-Filter, silber
Kundenstopper PRO Outdoor, DIN A1, mit Postertasche mit UV-Filter, silber
Kundenstopper PRO Outdoor, DIN A1, mit Postertasche mit UV-Filter, silber
Kundenstopper PRO Outdoor, DIN A1, mit Postertasche mit UV-Filter, silber
Kundenstopper PRO Outdoor, DIN A1, mit Postertasche mit UV-Filter, silber
Kundenstopper PRO Outdoor, DIN A1, mit Postertasche mit UV-Filter, silber
Kundenstopper PRO Outdoor, DIN A1, mit Postertasche mit UV-Filter, silber
Kundenstopper PRO Outdoor, DIN A1, mit Postertasche mit UV-Filter, silber
Kundenstopper PRO Outdoor, DIN A1, mit Postertasche mit UV-Filter, silber
Kundenstopper PRO Outdoor, DIN A1, mit Postertasche mit UV-Filter, silber
Artikel-Nr.:
     C1011-BS1309
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     BS1309
EAN/GTIN:
     4016946223508
Suchbegriffe:
Dreiecksäule
Kundenstopper
Plakatständer
Posterständer
FRANKEN Kundenstopper Outdoor Standard. Wasserfest durch die mitgelieferte Postertasche mit UV-Filter für den Außenbereich. Für DIN A1. Klappbar. Beidseitig nutzbar. Der spezielle Klappmechanisimus verhindert ein Einklemmen der Finger beim Öffnen und Schließen. Die Arretierung fixiert den Kundenstopper im geöffneten Zustand. Mit 4-Bein-Gestell. Mit Klemmprofiltechnik für einfaches und schnelles Wechseln der Aushänge. Mit transparenter Antireflex-Schutzfolie (PP) mit UV-Filter. Material Rahmen: silber eloxiertes Aluminium mit grauen Kunststoffecken. Format: 640 x 1100 x 760 mm. Farbe: silber.
Weitere Informationen:
magnethaftend:
Nein
Höhe:
110
Breite:
64
Beschreibung der Besonderheiten:
Für DIN A1. Wasserfest durch Postertasche. Klappbar. Mit 4-Bein-Gestell. Beidseitig nutzbar. Mit Antireflex-Schutzfolie.
Tiefe:
76
Material des Rahmens:
eloxiertes Aluminium
Farbe des Rahmens:
silber
Farbe:
silber
Schloss vorhanden:
Nein
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 171,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,28*
€ 259,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,36*
€ 258,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,56*
€ 232,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,32*
€ 209,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,92*
€ 204,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
B1020/23-2
ab € 11,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.