Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe Druckluftschlauch PVC 20m Ø9x3mm 15 bar NW 7,2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     C1083-12708
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     12708
EAN/GTIN:
     4011160127083
Suchbegriffe:
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Pneumatik Schläuche

Druckluftschlauch-Garnitur mit Polyestergewebeeinlage

  • Schlauch: Unser 20 Meter PVC-Gewebeschlauch (9 mm Innen & 3 mm Wandstärke) ist durch sein hartes Kunststoffgehäuse langlebig und flexibel. Anschluss NW 7,2 Max. Druck 15 bar.
  • Anwendungsgebiet: Die Druckluftleitung ist ideal für den Anschluss am Kompressor. Die Kupplung und die Tülle bleiben auch bei größerem Druck dicht. Verlängern sie Ihre Druckluft-Leitung in der Werkstatt, Garage oder im Keller!
  • Resistenz: Die hochwertige Polyester-Gewebeeinlage in der Anschlussleitung sorgt für eine Beständigkeit gegen öl- und Benzin-Verschleiß.
  • Verwendung: Ausgestattet mit Schnellverschluss-Kupplung und Stecktülle ist die Leitung gebrauchsfertig armiert. Einfach an den Kompressor anschließen und losarbeiten! Zum Verstauen lässt sich der Druckschlauch sehr simpel zusammenrollen.
  • Qualität: as Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation.
Weitere Informationen:
Länge:
20 m
Material:
PVC
Anschluss:
NW 7,2
Innen-Ø:
9 mm
Wandstärke:
3 mm
Farbe:
blau
Betriebsdruck max.:
15 bar
Weitere Suchbegriffe: Pneumatikschläuche, Pressluftschlauch, Schläuche Druckluft, PVC-Gewebeschlauch, druckluftschlauch, Pneumatikschlauch, PVC Schlauch, Kompressor Schlauch, Druckluftleitung
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,38*
€ 36,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,21*
€ 35,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,10*
€ 34,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,38*
€ 32,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,29*
€ 31,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,21*
€ 27,62
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
12706
ab € 15,10*
Ähnlich
as - Schwabe
12707
ab € 18,61*
Ähnlich
as - Schwabe
12702
ab € 8,73*
Ähnlich
as - Schwabe
12705
ab € 9,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.