Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mappe A6 Klemmappe sw Kassenblockhülle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mappe A6 Klemmappe sw Kassenblockhülle
Mappe A6 Klemmappe sw Kassenblockhülle
Mappe A6 Klemmappe sw Kassenblockhülle
Mappe A6 Klemmappe sw Kassenblockhülle
Mappe A6 Klemmappe sw Kassenblockhülle
Mappe A6 Klemmappe sw Kassenblockhülle
Mappe A6 Klemmappe sw Kassenblockhülle
Mappe A6 Klemmappe sw Kassenblockhülle
Mappe A6 Klemmappe sw Kassenblockhülle
Mappe A6 Klemmappe sw Kassenblockhülle
Mappe A6 Klemmappe sw Kassenblockhülle
Mappe A6 Klemmappe sw Kassenblockhülle
Artikel-Nr.:
     C1137-57101
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     57101
EAN/GTIN:
     4003801000589
Suchbegriffe:
Kassenblockhülle
Kassenblockmappe
Blockmappe
Klemmbrettmappe
WEDO® Kassenblock-Hülle A6, schwarz. Aus Karton mit Folienüberzug für Kassenblocks DIN A6. Stabile Metallklemme zur Blockfixierung rechts oben, 9,4 cm breit. Zettelklammer links oben, 5,0 cm breit. Mit einer transparenten Einstecktasche für Notizen auf der Außenseite. Maße: 18,5 x 12,0 cm.
Weitere Informationen:
Garantie gewährt:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Kassenblockklammer rechts oben (9,4 cm breit), Zettelklammer links oben (5 cm breit), transparente Einstecktasche für Notizen auf der Außenseite
Höhe:
185
Artikelbezeichnung:
Kassenblockhülle A6 aufklappbar
Garantiedauer:
24 Monate
Material der Klemme:
Aluminium
Farbe der Vorderseite:
schwarz
Werkstoff:
Karton mit Folienüberzug
Farbe der Rückseite:
schwarz
min. Dicke:
21
Farbe der Klemme:
silber
Breite:
120
Verwendung für Papierformat:
A6
max. Aufbewahrungsmenge:
ca. 50 Blatt
Herstellerproduktbezeichnung:
Kassenblockhülle A6 aufklappbar
Flächenmasse des Papiers:
80
Stärke:
21
Farbe der Klemmen:
silber
Verwendung für Papierformate:
A6
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.