Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Kassenblockmappe

  Kassenblockmappe  (4 Angebote unter 28.088.482 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Kassenblockmappe“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Kassenblockmappe"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
SIGEL Kassenblockmappe, schwarz, für 100x165 mm (5 Angebote) 
Kassenblockhülle zur sicheren Aufbewahrung von Kassenblocks (im Format 100 x 165 mm) Auch für andere Formulare bis max. DIN A6 geeignet Mit zusätzlicher Metallklemme zur praktischen Abheftung des A...
Sigel
KC626
ab € 4,64*
pro Stück
 
 Stück
Kassenblockhülle, Maße (BxHxT): 107 x 180 x 30 mm, schwarz (5 Angebote) 
Kassenblockhülle mit 2 Metallklammern und einem Stifthalter Die aufklappbare Hülle aus Kunststoff verfügt auf der rechten Innenseite über eine 100 mm breite Metallklemme zur Aufnahme des Kassenbloc...
RNK-Verlag
2954-9
ab € 5,59*
pro Stück
 
 Stück
Mappe A6 Klemmappe sw Kassenblockhülle (3 Angebote) 
WEDO® Kassenblock-Hülle A6, schwarz. Aus Karton mit Folienüberzug für Kassenblocks DIN A6. Stabile Metallklemme zur Blockfixierung rechts oben, 9,4 cm breit. Zettelklammer links oben, 5,0 cm breit....
WEDO
57101
ab € 6,24*
pro Stück
 
 Stück
RNK-Verlag
2954-9
ab € 12,64*
pro 2 Stück
 
 Packung
Weitere Informationen zum Thema Kassenblockmappe
^

Eine Kassenblockmappe vermeidet Zettelwirtschaft

Vielfach ist die Kassenblockmappe auch unter der Bezeichnung Kassenblockhülle bekannt. Sie ist überall dort zu finden, wo für eine Rechnung kein Kassenbon erstellt wird etwa im Service der Gastronomie, an Verkaufsständen von Flohmärkten oder in kleinen Betrieben. Eine Kassenblockmappe schützt den Kassenblock vor Feuchtigkeit und Knicken und die Belege sehen gepflegt aus. Die Mappe wird auch deshalb gerne eingesetzt, da sie durch eine zweite Klammer das Befestigen ausgestellter Belege ermöglicht und damit Ordnung schafft. Einfache Überlegungen führen zur richtigen Auswahl.

Wenn Sie auch Kassenblocks bestellen wollen

In diesem Falle können Sie schnell feststellen, ob der Hersteller die für die Kassenblocks gewünschten Hüllen als Zubehör mit anbietet und gleich mit bestellen. Ist das nicht der Fall, wählen Sie die Kassenblockmappe in der Größe so, dass der in der Klammer zu befestigende Block weder an der Seite oder dem unteren Rand übersteht, sonst haben Sie schnell verknickte oder schmutzige Blätter, was nicht den richtigen Eindruck über Ihr Unternehmen vermitteln würde.

Die Funktionalität der Kassenblockmappe

Eine Kassenblockmappe kann neben einer Klammer als Blockbefestigung auf der rechten Innenseite zusätzlich auf der linken Seite eine weitere Klammer zum Befestigen alter Belege haben, die man später für die Buchhaltung und zur Abrechnung des Geldes benötigt. Die zweite Klammer sorgt für Ordnung der benutzten Belege und beugt auch dem Verschwinden durch Herausfallen vor. Mit einer Unterbringungsmöglichkeit für einen Stift hat man mit einem Griff alles zur Hand, was man braucht.

Unterschiedliche Materialien und Farben der Kassenblockmappe

Kassenblockmappen gibt es aus festem Karton, der mit Leder, Kunstleder oder Kunststoff überzogen ist, ebenso wie aus stabilem Kunststoff. Während Kunststoff oder Kunstleder wasserabweisend und leicht zu reinigen ist, muss Leder entsprechend aufwendig gepflegt und imprägniert werden, um annähernd die gleichen Eigenschaften zu erreichen und unschöne Wasserflecken auf edlem Grund zu vermeiden. Das Material der Mappe ist von dem Einsatzzweck und Ambiente der Veranstaltung und Ihrem Geschmack abhängig. Während manche die Farben dafür einsetzen, damit die Mitarbeiter den eigenen Block wieder finden, machen andere die Farbwahl von den Unternehmensfarben oder anderen Umständen abhängig. Wählen Sie für Ihr Konzept nach Ihrem Geschmack.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.