Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® SUN A4, Rahmen für Schaufenster, silber


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® SUN A4, Rahmen für Schaufenster, silber
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® SUN A4, Rahmen für Schaufenster, silber
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® SUN A4, Rahmen für Schaufenster, silber
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® SUN A4, Rahmen für Schaufenster, silber
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® SUN A4, Rahmen für Schaufenster, silber
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® SUN A4, Rahmen für Schaufenster, silber
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® SUN A4, Rahmen für Schaufenster, silber
Artikel-Nr.:
     1682-154679595
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     484123
EAN/GTIN:
     4005546978475
Suchbegriffe:
Info-Rahmen
Inforahmen
Informationsrahmen
Präsentationsrahmen
Adhäsiv haftender Info-Rahmen in A4 für Glasflächen mit direkter Sonneneinstrahlung. UV-beständig und hitzestabil. • Der Info-Rahmen für Informationen im Format A4 • Ideal für Glasflächen mit direkter Sonneneinstrahlung • Informationen hochwertig und professionell präsentieren • Schnelles Einlegen und Auswechseln von Dokumenten durch aufklappbaren Magnetrahmen • Durch Adhäsion haftend, speziell für den Einsatz an Schaufensterscheiben innen, die direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind • Anwendungsbereiche: Für Dokumente in A4 wie z. B. Ladenöffnungszeiten und Angebote im Schaufenster • Einfache, blasenfreie Fixierung • Rückstandslos wieder abziehbar und wieder verwendbar • Hitzestabil bis ca. 70 Grad • UV-Beständigkeit bis zu 2 Jahren • Doppelseitige Lesbarkeit an Glasflächen durch 2 Einlagen • Identische Optik des Rahmens von beiden Seiten • Anwendbar im Hoch- und Querformat • Umfangreiche Beschriftungsvorlagen unter www.duraprint.de
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
4841
Außenmaße (B x H):
236 mm x 323 mm
Farbe:
Silber
Für Formate:
A4
Füllmenge:
2 Blatt (80 g / qm)
Ausrichtung:
hoch / quer
Serie:
DURAFRAME® SUN
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polyethylenterephthalat (PET), WPVC
Sichtmaß:
205 mm x 290 mm
Weitere Suchbegriffe: Magnet-Rahmen, Magnetrahmen, Plakattasche, Schilder-Klemmhalter, Schilder-Klemmschellen, Schilderhalter, Schilderklemme, Schilderklemmhalter, Schilderklemmschellen, Selbstklebe-Taschen, Selbstklebende Taschen, Selbstklebetaschen, durable magnetrahmen a4 silber, magnet rahmen, magnet-rahmen a4, magnetrahmen, inforahmen, info-rahmen, informationsrahmen, aushangrahmen, aushängerahmen, aushanghülle, aushangfolie, aushangtasche, folienrahmen, infotasche, sichttasche, dokumentenrahmen, dokumententasche, wechselrahmen, werberahmen, adhäsionsfolie, glasfolie, fensterfolie, infotasche statisch haftend, inforahmen statisch haftend, schaufenster rahmen, rahmen mit magnetverschluss
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
42
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 15,29*
€ 20,54*
10 Tage
6
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 15,15*
€ 20,55*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 15,21*
€ 20,85*
1
pro Beutel
€ 6,95*
ab € 15,64*
€ 21,64*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 15,51*
€ 22,01*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 20,54*
€ 24,44
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 20,29*
€ 24,15
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 19,66*
€ 23,40
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 18,80*
€ 22,37
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 18,03*
€ 21,46
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 15,29*
€ 18,20
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 7,645* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
487307
ab € 19,35*
Ähnlich
Durable
483801
ab € 11,31*
Ähnlich
Durable
488307
ab € 57,59*
Ähnlich
Durable
488305
ab € 74,82*
Ähnlich
Durable
488309
ab € 81,48*
Ähnlich
Durable
488303
ab € 57,46*
Ähnlich
Durable
488323
ab € 56,90*
Ähnlich
Durable
487305
ab € 9,755*
Ähnlich
Durable
487303
ab € 19,50*
Ähnlich
Durable
487301
ab € 9,785*
Ähnlich
Durable
487323
ab € 9,765*
Ähnlich
Durable
487207
ab € 6,11*
Ähnlich
Durable
487230
ab € 6,09*
Ähnlich
Durable
488207
ab € 58,44*
Ähnlich
Durable
488205
ab € 59,54*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.